CONTUS T L4000 WH Szyna do opraw liniowychTHORN

files/fotob/1492319.jpg.
CONTUS T L4000 WH Szyna do opraw liniowych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CONTUS
Nr Katalogowy: 
96635830
Symbol Sonepar: 
P10090502
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Odcinki szynoprzewodu wykonane z walcowanej blachy stalowej pomalowanej proszkowo białym lakierem poliestrowym. 5 linii zasilania z sieci elektroenergetycznej (5 x 2,5 mm² / 16 A), 2 x 2 przewodniki (4 x 1,5 mm² / 10 A) do połączenia oświetlenia awaryjnego z wykorzystaniem dwóch niezależnie izolowanych obwodów oraz 2 przewody linii sterującej (2 x 1,5 mm² / 10 A). Połączenie bez narzędzi przy pomocy zestawu zasilania elektrycznego. Wymiary: 4001 x 69 x 60 mm Waga: 6,6 kg

Dane techniczne

Długość
4001 mm
Szerokość
69 mm
Wysokość
60 mm
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

CONTUS 10000-840 L2000 VWB HF WH Oprawa LED linowa
Porównaj
THORN
96635826

CONTUS 10000-840 L2000 VWB HF WH Oprawa LED...

CONTUS 10000-840 L2000 VWB HF WH Oprawa LED linowa
CONTUS 5200-840 L1000 VWB HF WH Oprawa LED liniowa
Porównaj
THORN
96635820

CONTUS 5200-840 L1000 VWB HF WH Oprawa LED...

CONTUS 5200-840 L1000 VWB HF WH Oprawa LED liniowa
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar