LEDspot ND 2,9W/827 230lm GU5,3 MR16 36D Żarówka LED (F) CoreProPHILIPS

files/fotob/1913367.jpg.
LEDspot ND 2,9W/827 230lm GU5,3 MR16 36D Żarówka LED (F) CorePro
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
ŚWIATŁO PUNKTOWE COREPRO LED LV
Nr Katalogowy: 
929002494502
Kod EAN: 
8719514307049
Symbol Sonepar: 
P10043282
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

CorePro, LED, MR16, 20 W, GU5.3, 2700 K, 230 lm, CRI 80, 15000 h, 79.00 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20

Dane techniczne

Długość
45.5 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
50000
Moc lampy
2.9 - 2.9 W
Napięcie znamionowe
12 - 12 V
Prąd znamionowy
340 - 340 mA
Skuteczność świetlna
79 lm/W
Strumień świetlny
230 - 230 lm
Temperatura barwowa
2700 - 2700 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.13
Współczynnik mocy
0.6
Zużycie energii przez 1000 godzin
3 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
50.5 mm
Światłość
560 cd
Kąt wiązki
36 - 36 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
230 lm
Trzonek
GU5,3
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
MR16
Kształt bańki
Reflektor/odbłyśnik
Klasa efektywności energetycznej
F
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Inne
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Bez funkcji ściemniania
Tak
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Z czujnikiem ruchu
Nie
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
F
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Materiał bańki
Tworzywo sztuczne
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Z obsługą IFTTT
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Etykieta środowiskowa
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

LED spot ND 4,4-35W MR16 840 36D GU5,3 390lm Źródło LED Core Pro (F)
Porównaj
PHILIPS
929002494702

LED spot ND 4,4-35W MR16 840 36D GU5,3 390lm...

LED spot ND 4,4-35W MR16 840 36D GU5,3 390lm Źródło LED Core Pro (F)
LEDspot 2,3W 827 MR11 184lm 36D GU5,3 Źródło LED CorePro (F)
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929002066402

LEDspot 2,3W 827 MR11 184lm 36D GU5,3 Źródło...

LEDspot 2,3W 827 MR11 184lm 36D GU5,3 Źródło LED CorePro (F)
LEDspot ND 4.4-35W MR16 827 36D 345lm Źródło LED COREPRO (F)
Porównaj
PHILIPS
929002494602

LEDspot ND 4.4-35W MR16 827 36D 345lm Źródło...

LEDspot ND 4.4-35W MR16 827 36D 345lm Źródło LED COREPRO (F)
LEDspot ND 7-50W MR16 840 36D 660lm Źródło LED COREPRO (F)
Porównaj
PHILIPS
929001905002

LEDspot ND 7-50W MR16 840 36D 660lm Źródło...

LEDspot ND 7-50W MR16 840 36D 660lm Źródło LED COREPRO (F)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar