LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865 1521lm Źródło LED (E) CoreProPHILIPS

files/fotob/1913453.jpg.
LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865 1521lm Źródło LED (E) CorePro
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
COREPRO LEDBULB
Nr Katalogowy: 
929002307008
Kod EAN: 
8720169169258
Symbol Sonepar: 
P10142356
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Dane techniczne

Długość
120 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
50000
Moc lampy
13 - 13 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
105 - 105 mA
Skuteczność świetlna
117 lm/W
Strumień świetlny
1521 - 1521 lm
Temperatura barwowa
6500 - 6500 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.116
Współczynnik harmonicznych (THD)
1.15
Współczynnik mocy
0.54
Zużycie energii przez 1000 godzin
13 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
60 mm
Kąt wiązki
180 - 180 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
1521 lm
Współczynnik harmonicznych (THD)
115 %
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kształt gruszki
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Biały
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Chłodna > 5300 K
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Typ bańki
Typ A
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
E
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Materiał bańki
Tworzywo sztuczne
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Z obsługą IFTTT
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Wideo produktu
Format: mp4
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

LEDbulb 10,5W/830 E27 1055lm ND A60 Źródło LED COREPRO (F)
Porównaj
PHILIPS
929001162332

LEDbulb 10,5W/830 E27 1055lm ND A60 Źródło...

LEDbulb 10,5W/830 E27 1055lm ND A60 Źródło LED COREPRO (F)
LEDbulb 10W/827 E27 1055lm ND A60 Źródło LED COREPRO (F)
Porównaj
PHILIPS
929002306508

LEDbulb 10W/827 E27 1055lm ND A60 Źródło...

LEDbulb 10W/827 E27 1055lm ND A60 Źródło LED COREPRO (F)
LEDbulb 10W/830 E27 1055lm ND A60 Źródło LED COREPRO (F)
Porównaj
PHILIPS
929003607508

LEDbulb 10W/830 E27 1055lm ND A60 Źródło...

LEDbulb 10W/830 E27 1055lm ND A60 Źródło LED COREPRO (F)
LEDbulb 10W/840 E27 1055lm A60 ND Źródło LED COREPRO (F)
Porównaj
PHILIPS
929002306608

LEDbulb 10W/840 E27 1055lm A60 ND Źródło...

LEDbulb 10W/840 E27 1055lm A60 ND Źródło LED COREPRO (F)
LEDbulb 10W/865 E27 1055lm ND Źródło LED COREPRO (F)
Porównaj
PHILIPS
929002306708

LEDbulb 10W/865 E27 1055lm ND Źródło LED...

LEDbulb 10W/865 E27 1055lm ND Źródło LED COREPRO (F)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar