CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG 1521lm Źródło LED (D) filamentPHILIPS

files/fotob/1913402.jpg.
CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG 1521lm Źródło LED (D) filament
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SZKLANE ŻARÓWKI LED COREPRO
Nr Katalogowy: 
929002026592
Kod EAN: 
8719514377554
Symbol Sonepar: 
P10199880
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

CorePro, LED, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, 144.00 lm/W, EEL D, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dane techniczne

Długość
104 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
20000
Moc lampy
10.5 - 10.5 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Prąd znamionowy
90 - 90 mA
Skuteczność świetlna
144 lm/W
Strumień świetlny
1521 - 1521 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.094
Współczynnik harmonicznych (THD)
1.08
Współczynnik mocy
0.52
Zużycie energii przez 1000 godzin
11 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
60 mm
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
1521 lm
Współczynnik harmonicznych (THD)
108 %
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kształt gruszki
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
Typ A
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Inne
Materiał bańki
Szkło
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Lampa z włóknem
Tak
Bez funkcji ściemniania
Tak
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
D
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Z obsługą IFTTT
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

CLA LEDBulb ND 10.5W/840 E27 1521lm A60CL Źródło LED (D)
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929002026292

CLA LEDBulb ND 10.5W/840 E27 1521lm A60CL...

CLA LEDBulb ND 10.5W/840 E27 1521lm A60CL Źródło LED (D)
CorePro LEDBulb 8.5-75W E27 A60 840 FR G 1055lm Źródło LED (E) filament
Porównaj
PHILIPS
929002025892

CorePro LEDBulb 8.5-75W E27 A60 840 FR G...

CorePro LEDBulb 8.5-75W E27 A60 840 FR G 1055lm Źródło LED (E) filament
CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G 806lm Źródło LED (E) filament
Porównaj
PHILIPS
929001323592

CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G 806lm...

CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G 806lm Źródło LED (E) filament
LEDBulb 10,5W/827 E27 1521lm ND CLG Źródło LED COREPRO (D) filament
Porównaj
PHILIPS
929002026192

LEDBulb 10,5W/827 E27 1521lm ND CLG Źródło...

LEDBulb 10,5W/827 E27 1521lm ND CLG Źródło LED COREPRO (D) filament
LEDBulb 10,5W/827 E27 A60 1521lm ND FRG Źródło LED (D) CorePro
Porównaj
PHILIPS
929002026402

LEDBulb 10,5W/827 E27 A60 1521lm ND FRG Źródło...

LEDBulb 10,5W/827 E27 A60 1521lm ND FRG Źródło LED (D) CorePro
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar