CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM 345lm Źródło LED DIM (F)PHILIPS

files/fotob/1913357.jpg.
CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM 345lm Źródło LED DIM (F)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
ŚWIATŁO PUNKTOWE COREPRO LED MV
Nr Katalogowy: 
929002495902
Kod EAN: 
8718696721377
Symbol Sonepar: 
P10213549
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

CorePro, LED, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba, 86 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dane techniczne

Długość
54 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
50000
Moc lampy
4 - 4 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
24 - 24 mA
Skuteczność świetlna
86 lm/W
Strumień świetlny
345 - 345 lm
Temperatura barwowa
2700 - 2700 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.12
Współczynnik harmonicznych (THD)
0.45
Współczynnik mocy
0.6
Zużycie energii przez 1000 godzin
4 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
50 mm
Światłość
700 cd
Kąt wiązki
36 - 36 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
345 lm
Trzonek
GU10
Kształt bańki
Reflektor/odbłyśnik
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Tak
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
PAR16
Klasa efektywności energetycznej
F
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Inne
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Bez funkcji ściemniania
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Tak
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
F
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Materiał bańki
Tworzywo sztuczne
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Z obsługą IFTTT
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Etykieta środowiskowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

LEDspot 3,5W/830 GU10 36D Źródło LED COREPRO (F)
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929001217902

LEDspot 3,5W/830 GU10 36D Źródło LED COREPRO...

LEDspot 3,5W/830 GU10 36D Źródło LED COREPRO (F)
LEDspot 4,9W 840 485lm GU10 36D ND Źródło LED COREPRO (E)
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929002981102

LEDspot 4,9W 840 485lm GU10 36D ND Źródło...

LEDspot 4,9W 840 485lm GU10 36D ND Źródło LED COREPRO (E)
LEDspot 4,9W/830 460lm GU10 36D ND Źródło LED COREPRO (E)
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929002981002

LEDspot 4,9W/830 460lm GU10 36D ND Źródło...

LEDspot 4,9W/830 460lm GU10 36D ND Źródło LED COREPRO (E)
LEDspot 4,9W/830 550lm GU10 120D ND Źródło LED COREPRO (E)
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929002981202

LEDspot 4,9W/830 550lm GU10 120D ND Źródło...

LEDspot 4,9W/830 550lm GU10 120D ND Źródło LED COREPRO (E)
LEDspot 4,9W/840 550lm GU10 120D ND Źródło LED COREPRO (E)
Bestsellery
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929002981302

LEDspot 4,9W/840 550lm GU10 120D ND Źródło...

LEDspot 4,9W/840 550lm GU10 120D ND Źródło LED COREPRO (E)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar