LEDSPOT D 4,5W/827 E27 345lm 36D Źródło LED (F) CoreProPHILIPS

files/fotob/1913353.jpg.
 LEDSPOT D 4,5W/827 E27 345lm 36D Źródło LED (F) CorePro
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
REFLEKTORY PUNKTOWE LED COREPRO
Nr Katalogowy: 
929001891402
Kod EAN: 
8718696811818
Symbol Sonepar: 
P01692909
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

CorePro, LED, R63, 60 W, E27, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, 76.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dane techniczne

Barwa światła
827 - 827
Długość
102 mm
Kąt rozsyłu światła
36 °
Minimalna liczba cykli załączeń
50000
Moc lampy
4.5 - 4.5 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
25 - 25 mA
Skuteczność świetlna
76 lm/W
Strumień świetlny
345 - 345 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
345 lm
Temperatura barwowa
2700 - 2700 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.135
Współczynnik mocy
0.7
Zużycie energii przez 1000 godzin
5 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
63 mm
Światłość
620 cd
Kąt wiązki
36 - 36 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
345 lm
Możliwość ściemniania
Tak
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Trzonek
E27
Kształt bańki
Reflektor/odbłyśnik
Klasa efektywności energetycznej
F
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Inne
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Bez funkcji ściemniania
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
Inne
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Tak
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
F
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Materiał bańki
Tworzywo sztuczne
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Z obsługą IFTTT
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Etykieta środowiskowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

LEDSPOT 2,8W/827 E14 210lm 36D Źródło LED COREPRO (F)
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929001891102

LEDSPOT 2,8W/827 E14 210lm 36D Źródło LED...

LEDSPOT 2,8W/827 E14 210lm 36D Źródło LED COREPRO (F)
LEDSPOT 4,3W/827 R50 E14 320lm 36D Źródło LED COREPRO (F)
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929001891202

LEDSPOT 4,3W/827 R50 E14 320lm 36D Źródło...

LEDSPOT 4,3W/827 R50 E14 320lm 36D Źródło LED COREPRO (F)
LEDSPOT 4W/827 E27 345lm 36D Źródło LED COREPRO (F)
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929001891502

LEDSPOT 4W/827 E27 345lm 36D Źródło LED COREPRO...

LEDSPOT 4W/827 E27 345lm 36D Źródło LED COREPRO (F)
LEDSPOT R80 8W/827 E27 670lm 36D Źródło LED COREPRO (F)
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929001891602

LEDSPOT R80 8W/827 E27 670lm 36D Źródło LED...

LEDSPOT R80 8W/827 E27 670lm 36D Źródło LED COREPRO (F)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar