Cosy+ WiFi 12-24VDC 2.4/5GHz DIN Router VPN

files/fotob/2360598.png.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
EC7133J_00MA
Symbol Sonepar: 
P10283671
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

The Ewon Cosy+ gateway establishes a secure VPN connection between the machine (PLC, HMI, or other devices) and the remote engineer. The connection happens through Talk2m, a highly secured industrial cloud service. The Ewon Cosy+ makes industrial remote access easy and secure like never before!

Dane techniczne

Liczba portów LAN 10/100/1000 Mbit/s
0
Liczba portów WAN
1
Liczba slotów modułowych
0
Liczba portów telefonicznych (VoiP)
0
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH
Stopień ochrony (IP)
IP20
Pusta obudowa
Nie
Protokół radiowy
IEEE 802.11 a/c
XDSL
Nie
USB
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej 4G
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Zapora sieciowa
Tak
Analogowy
Nie
Pasmo częstotliwości
2,4 GHz lub 5 GHz
ISDN
Nie
Protokół
IPv4
Ethernet
Tak
VPN
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar