COUNTIS E00 32A Licznik energii 1F bezp.SOCOMEC

files/fotob/1050093.png.
COUNTIS E00 32A Licznik energii 1F bezp.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
METERING
Nr Katalogowy: 
48503019
Symbol Sonepar: 
P00927782
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

COUNTIS E0x to modułowe liczniki energii czynnej z wyświetlaczem LCD na którym widoczne jest aktualne zużycie energii w kWh. Liczniki są przeznaczone do sieci 1-fazowych i mogą być stosowane w obwodach o obciążeniu do 32 A. COUNTIS E02 i E04 mają certyfikat MID Zalety Niewielkie wymiary Liczniki COUNTIS E0x mają tylko 1 moduł szerokości. Wyjście impulsowe Wyjście impulsowe umożliwia zbieranie / przesyłanie informacji o pobranych kWh energii do zewnętrznego systemu (PC/ BMS) w celu ich analizy na potrzeby np. fakturowania, oszczędzania lub zarządzania kosztami jej zużycia. Certyfikat MID, moduły B+D. Liczniki COUNTIS E z certyfikatem MID posiadają klasę dokładności wymaganą w aplikacjach w których konieczne jest fakturowanie kosztów zużytej energii. Badanie wg modułów B i D gwarantuje, że procesy projektowania i produkcji liczników są przedmiotem weryfikacji przez akredytowane laboratorium

Dane techniczne

Liczba impulsów
10 - 10 Imp/kWh (kvarh)
Maksymalny prąd (Imax)
30 A
Napięcie znamionowe (Un) N-L
196 - 264 V
Prąd znamionowy (In)
32 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Liczba faz
Jednofazowe
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Pomiar bezpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiednie do
Pobór
Blokada cofania licznika
Nie
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
EDL40/EEC40
Nie
Klasa dokładności
B
Legalizowany
Tak
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna
Rodzaj interfejsu
Brak
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Sterowanie taryfami
Wewnętrzny
Typ licznika
Elektroniczny
Wyjście impulsowe
Brak
Z blokadą kodem
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar