COUNTIS E06 40A Licznik energii 1F bezp.SOCOMEC

files/fotob/1345526.png.
COUNTIS E06 40A Licznik energii 1F bezp.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
METERING
Nr Katalogowy: 
48503042
Kod EAN: 
3596032942373
Symbol Sonepar: 
P01503144
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

The COUNTIS E0x is a modular active electrical energy meter displaying the total energy consumed (kWh) directly on its LCD display. It is designed for single-phase load metering and is used for direct connections of up to 32 A. The COUNTIS E02 and E04 has MID certification. Advantages Compact The COUNTIS E0x is only 1 module wide. Pulse output The pulse output enables the kWh consumption to be reported to a remote system (PC/BMS) so that it can be analysed for billing, energy saving or energy cost management purposes. MID certified B+D module COUNTIS E products with MID certification provide the guaranteed accuracy required for applications in which sub-billing of the electrical energy consumed is necessary. “Module B+D” certification guarantees that the design and manufacturing process of products are approved by an accredited laboratory

Dane techniczne

Liczba impulsów
10 - 10 Imp/kWh (kvarh)
Maksymalny prąd (Imax)
40 A
Napięcie znamionowe (Un) L-L
320 - 480 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
184 - 276 V
Prąd znamionowy (In)
40 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Liczba taryf licznika
Dwutaryfowy
Liczba faz
Jednofazowe
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Pomiar bezpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiednie do
Pobór/zwrot
Blokada cofania licznika
Nie
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
EDL40/EEC40
Nie
Klasa dokładności
B
Legalizowany
Tak
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Rodzaj interfejsu
M-bus
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Sterowanie taryfami
Zewnętrzny
Typ licznika
Elektroniczny
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Z blokadą kodem
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar