COUNTIS E26 80A Licznik energii 3FSOCOMEC

files/fotob/1345532.png.
COUNTIS E26 80A Licznik energii 3F
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
METERING
Nr Katalogowy: 
48503053
Kod EAN: 
3596032942489
Symbol Sonepar: 
P01681056
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

The COUNTIS E2x is a modular active electrical energy meter displaying the energy and power consumed (kWh and kW). It is designed for three-phase networks and allows a direct connection of up to 63/80 A. Advantages RS485 (MODBUS), M-BUS, Ethernet communication or pulse outputs To easily centralise your consumption, COUNTIS E2x devices have either one pulse output, one RS485 (MODBUS), M-BUS or an Ethernet Modbus TCP communication output. With RS485 communication models, you can configure your meters remotely. Multi-tariff Lets you assign different time slots (every hour, dip times) or different sources (normal, back-up) to your energy readings to monitor your energy consumption in more detail. MID certified B+D module COUNTIS E units comply with the MID directive to guarantee accuracy and reliability when metering, compulsory for energy billing applications. “Module B+D” certification guarantees that the design and manufacturing process of products are approved by an accredited laboratory

Dane techniczne

Liczba impulsów
10 - 10 Imp/kWh (kvarh)
Maksymalny prąd (Imax)
80 A
Napięcie znamionowe (Un) L-L
320 - 480 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
184 - 276 V
Prąd znamionowy (In)
80 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Liczba taryf licznika
Dwutaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Pomiar bezpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiednie do
Pobór/zwrot
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
Sterowanie taryfami
Zewnętrzny
Z blokadą kodem
Nie
Klasa dokładności
B
Blokada cofania licznika
Nie
Typ licznika
Elektroniczny
Wyjście impulsowe
Elektryczny
EDL40/EEC40
Nie
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Legalizowany
Tak
Rodzaj interfejsu
M-bus
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar