COUNTIS E50 5A Licznik energii 3F półp.SOCOMEC

files/fotob/1345259.png.
COUNTIS E50 5A Licznik energii 3F półp.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
METERING
Nr Katalogowy: 
48503010
Kod EAN: 
3596031946969
Symbol Sonepar: 
P00927774
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Seria liczników Countis E5x to liczniki energii czynnej przeznaczone do pomiarów w sieciach 3-fazowych. Liczniki mogą być stosowane w obwodach o obciążeniu do 6000 A (pomiar półpośredni). COUNTIS E50 to licznik do pomiaru półpośredniego wyposażony w wyjście impulsowe. Dwa liczniki częściowe z możliwością kasowania pozwalają na uruchomienie pomiaru w wybranym okresie czasu. COUNTIS E53 jest wyposażony w port szeregowy RS485 i protokół JBUS/MODBUS do komunikacji. The COUNTIS E5x is a panel mounted active and reactive electrical energy meter displaying energy and multi-measurement values directly on its large backlit LCD display. It is designed for utilisation on three-phase or single-phase networks with connection via CT and is suitable for applications of up to 6000 A. The CT ratio can be configured by the user via the keypad and the display, or via RS485 MODBUS communication (E53). Advantages RS485 MODBUS communication or pulse output To enable the remote reporting of energy consumption, COUNTIS E5x are provided with either a pulse output (E50) or an RS485 MODBUS communication output (E53). Remote configuration of the Countis E53 is possible via RS485 MODBUS communication. Detection of connection errors The COUNTIS E5x is protected against phase/neutral inversion and has an integrated test function which can be utilised to detect wiring errors. This function enables CT installation errors to be corrected without having to remake connections. This simplifies the installation and commissioning, thereby reducing associated costs, and ensures that the device operates correctly. Large backlit LCD display Thanks to its large backlit LCD display and its multiple viewing screens with direct pushbutton access, COUNTIS E5x provide clear readings and are easy to use. They directly display a number of total/partial metering and multi-measurement values : +/- kWh, +/- kvarh, kVAh, I, U, V, S, PF, etc. Direct display of multi-measurement and metering values Multi-measurement • Currents: instantaneous: I1, I2, I3 • Voltages: instantaneous: U1, U2, U3, U12, U23, U31 • Power: - instantaneous: 3P, 3Q, 3S - maximum average: 3P • Power factor: - instantaneous: 3PF Metering • Active energy: +/- kWh • Reactive energy: +/- kvarh • Apparent energy: kVAh

Dane techniczne

Liczba impulsów
0.1 - 100 Imp/kWh (kvarh)
Liczba pozycji licznika
1
Maksymalny prąd (Imax)
7200 A
Napięcie znamionowe (Un) L-L
86 - 520 V
Prąd znamionowy (In)
6000 A
Zakres częstotliwości
45 - 65 Hz
Liczba taryf licznika
Wielotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Sposób montażu
Do wbudowania
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP30
Odpowiednie do
Pobór/zwrot
Blokada cofania licznika
Nie
Dopuszczenie
Krajowe
EDL40/EEC40
Nie
Klasa dokładności
B
Legalizowany
Tak
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Rodzaj interfejsu
Brak
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Sterowanie taryfami
Zewnętrzny
Typ licznika
Elektroniczny
Wyjście impulsowe
Brak
Z blokadą kodem
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar