COUNTIS ECi2 KoncentratorSOCOMEC

files/fotob/1345261.png.
COUNTIS ECi2 Koncentrator
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
METERING
Nr Katalogowy: 
48530000
Kod EAN: 
3596032009595
Symbol Sonepar: 
P10004200
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Koncentratory COUNTIS E Ci… służą do zbierania impulsów z różnego rodzaju liczników a następnie do ich przesyłania do systemów nadrzędnych przy użyciu portu szeregowego RS485 i protokołu JBUS/MODBUS®. Impulsy są zbierane na 7 wejściach dwustanowych (on/off) i 2 wejściach analogowych (COUNTIS E Ci3). Impulsy mogą pochodzić z dowolnego rodzaju liczników (energii, wody, powietrza, gazu …) i mogą być przesyłane do komputera PC z zainstalowanym oprogramowaniem ENERGY REPORTING lub do sterownika PLC. The COUNTIS ECix is a multi-utility pulse concentrator which communicates via an RS485 link using MODBUS protocol. It enables pulses from water, gas, compressed air, electricity meters and, for the COUNTIS ECi3, the output of analogue sensors (light, temperature, wind etc.) to be registered and stored. All data, ie. total and partial meters and load curves (available for all logical and analogue inputs) can be centralised via RS485 communication using MODBUS protocol. Advantages Up to 7 multi-utility meters and 2 analogue sensors • 7 logical inputs + 2 analogue inputs. • Total, partial and programmable metering (day, week, month, year). Load curves Load curves are available for each of the 7 logical inputs. A history of average values are available for the 2 analogue inputs (ECi3). RS485 MODBUS communication • Centralisation and transmission of pulse and analogue data to a supervision station. • Remote configuration of COUNTIS ECi device. Improved customisation • Selection of the measuring unit: kWh, m3, liters. • Selection of the currency unit: €, K€, Ł, $. Values can be displayed in the unit of yourchoice and energy costs can be directlycalculated

Dane techniczne

Liczba pozycji licznika
1
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Pomiar bezpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiednie do
Pobór
Blokada cofania licznika
Nie
Dopuszczenie
Krajowe
EDL40/EEC40
Nie
Legalizowany
Tak
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Rodzaj interfejsu
Modbus
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Sterowanie taryfami
Zewnętrzny
Typ licznika
Elektroniczny
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Z blokadą kodem
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar