CP 400x108x400mm Płyta podłogowa podpory stojącejRITTAL

files/fotob/390998.jpg.
CP 400x108x400mm Płyta podłogowa podpory stojącej
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6106100
Kod EAN: 
4028177698413
Symbol Sonepar: 
P01123606
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

CP Płyta podłogowa podpory stojącej modułowej, małej, CP 60, SxWxG: 400x108x400 mm

Dane techniczne

Głębokość
400 mm
Szerokość
400 mm
Wysokość
108 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne

Produkty powiązane i akcesoria

SYSTEM 60 1000mm Profil nośny

Opis produktu

CP Profil nośny CP 60, pełny, dł.: 1000 mm

Dane techniczne

Długość
1000 mm
Maksymalne obciążenie
40 kg
Kolor
Szary
Materiał
Aluminium
Porównaj
6206100
SYSTEM 60 1000mm Profil nośny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Wzmocnienie obudowy sztywne Akcesoria

Opis produktu

CP Wzmocnienie obudowy, sztywne, CP 60, wymiary obudowy od: 300x150 mm

Dane techniczne

Głębokość
150 mm
Szerokość
300 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Porównaj
6106110
Wzmocnienie obudowy sztywne Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry

Obowiązkowy dodatek do wyboru

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar