CP Optipanel, dopasowane do płyt przednich SxW 430x343 mm, głębokość montażowa: 100 mm, Aluminiowy profil wytłaczany, Przyłącze ramienia nośnego 120x65 mm
Dane techniczne
Głębokość
110 mm
Liczba drzwi
1
Numer RAL
7035
Szerokość
475 mm
Wysokość
387 mm
Kolor
Kolor naturalny
Materiał
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Nie
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Produkty powiązane i akcesoria
Opis produktu
CP Kątownik montażowy do zabudowy wewnętrznej, do Comfort Panel i Optipanel