CP-RTC-84^RTR Plakietka centralnaABB

files/fotob/1644055.jpg.
CP-RTC-84^RTR Plakietka centralna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
COVER PLATE
Nr Katalogowy: 
2CKA006220A0181
Kod EAN: 
4011395181980
Symbol Sonepar: 
P01807033
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

As cover for ABB-free@home® room temperature controller RTC-F-1

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
9016
Kolor
Biały
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Inne systemy magistralne
free@home
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Tak
System magistralny Funkbus (radiowy)
Tak
System magistralny KNX
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Tak
System magistralny LON
Tak
System magistralny Powernet
Tak
Ze złączem magistrali
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

1743-84-500 SOLO/FUTURE BIAŁY Pokrywa gn.RTV i RTV/SAT
Porównaj
ABB
2CKA001724A4332

1743-84-500 SOLO/FUTURE BIAŁY Pokrywa gn.RTV...

1743-84-500 SOLO/FUTURE BIAŁY Pokrywa gn.RTV i RTV/SAT
1743-885 FUTURE CZARNY MAT. Pokrywa gn.RTV i RTV/SAT
Porównaj
ABB
2CKA001724A4298

1743-885 FUTURE CZARNY MAT. Pokrywa gn.RTV...

1743-885 FUTURE CZARNY MAT. Pokrywa gn.RTV i RTV/SAT
1743-94-507 BASIC55 Pokrywa gn.RTV/SAT biel alp.
Porównaj
ABB
2CKA001724A4283

1743-94-507 BASIC55 Pokrywa gn.RTV/SAT biel...

1743-94-507 BASIC55 Pokrywa gn.RTV/SAT biel alp.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar