CPCF204013T 200x400x132 Obudowa CUBO C PC pok.przezLEGRAND

files/fotob/2269978.jpg.
CPCF204013T 200x400x132 Obudowa CUBO C PC pok.przez
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ENSTO CUBO C
Nr Katalogowy: 
CPCF204013T
Kod EAN: 
6418677172212
Symbol Sonepar: 
P00829263
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Głębokość
132 mm
Liczba drzwi
0
Liczba otworów podłączeniowych
0
Liczba zamków
0
Numer RAL
7035
Szerokość
200 mm
Wysokość
400 mm
Wisząca
Tak
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP67
Z pokrywą
Tak
Z płytą montażową
Nie
Do instalacji zewnętrznej
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Odporność udarowa
IK08
Do montażu metrycznego
Nie
Przetłoczenia
Tak
Model narożny
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Montaż ścienny
Tak
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Tak
Pokrywa przezroczysta
Tak
Dach skośny
Nie
Do montażu na zewnątrz
Tak
Wolnostojący
Nie
Montaż słupowy
Nie
Model stojący przyścienny
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Tak
Z drzwiami
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Montaż pośredni
Nie

Produkty z serii

CPCF203013G 200x300x132 Obudowa CUBO C PC pok.szara
Porównaj
LEGRAND
CPCF203013G

CPCF203013G 200x300x132 Obudowa CUBO C PC...

CPCF203013G 200x300x132 Obudowa CUBO C PC pok.szara
CPCF303013G 300x300x132 Obudowa CUBO C PC pok.szara
Porównaj
LEGRAND
CPCF303013G

CPCF303013G 300x300x132 Obudowa CUBO C PC...

CPCF303013G 300x300x132 Obudowa CUBO C PC pok.szara
CPCF304013G 300x400x132 Obudowa CUBO C PC pok.szara
Porównaj
LEGRAND
CPCF304013G

CPCF304013G 300x400x132 Obudowa CUBO C PC...

CPCF304013G 300x400x132 Obudowa CUBO C PC pok.szara
CPCF304013T 300x400x132 Obudowa CUBO C PC pok.przez
Porównaj
LEGRAND
CPCF304013T

CPCF304013T 300x400x132 Obudowa CUBO C PC...

CPCF304013T 300x400x132 Obudowa CUBO C PC pok.przez
CPCF306013G 300x600x132 Obudowa CUBO C PC pok.szara
Porównaj
LEGRAND
CPCF306013G

CPCF306013G 300x600x132 Obudowa CUBO C PC...

CPCF306013G 300x600x132 Obudowa CUBO C PC pok.szara
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar