Oprawa miejska LED (rozmiar mały) do oświetlenia dróg. Wyposażona w 36 diod LED zasilanych napięciem 500mA. Elektroniczny, układ zapłonowy Układ zapłonowy nieściemnialny. Klasa bezpieczeństwa II, stopień ochrony IP66, IK08.
Układ optyczny: Dla wąskich dróg,.
Obudowa: odlewane ciśnieniowo aluminium (EN AC-44300), na kolor Farba strukturalna jasnoszara (zbliżona do RAL 9006), granulacja 150.
Klosz: hartowane płaski, szkło.
Śruby : stal nierdzewna, z powłoką Ecolubric®.
Dostarczana z adapterem trzpienia montażowego Ø 60 mm, który można dostosować do montażu na szczycie słupa (nachylenie 0°/5°/10°) lub na wysięgniku (nachylenie -20°/-15°/-10°/-5°/0°). Wyposażona w obwód redukcji poboru mocy o 50%, który działa przez 3 godziny przed wirtualną północą i 5 godzin po niej. Można go wyłączyć podczas montażu za pomocą łatwo dostępnego wewnętrznego przełącznika. wyposazone w LED 4000K.
Wymiary: 390 x 230 x 133 mm
Moc opraw: 55 W
Strumień świetlny oprawy: 8607 lm
Skuteczność oprawy: 156 lm/W
Waga: 5,7 kg
Współczynnik oporu: 0.077 m²
Dane techniczne
Długość
390 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
55 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
8607 lm
Szerokość
230 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
133 mm
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
100000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
100000 h
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP66
Kolor obudowy
Szary
Barwa światła
Biały
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
70-79
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Materiał klosza
Szkło przezroczyste
Odporność udarowa
IK08
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24