Maksymalna moc zestawu
125.1 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
21480 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
8.88
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-25 - 40 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
100000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
16
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
27
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)
80 %
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
90 %
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP66
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Tak
Podział światła
Symetryczny
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM2
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie