CRIMPFOX LC Szczypce zaciskowePHOENIX CONTACT

files/fotob/1831896.jpg.
CRIMPFOX LC Szczypce zaciskowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1206696
Kod EAN: 
4017918178840
Symbol Sonepar: 
P00234957
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Praska zaciskowa, średnica min.: 1 mm², średnica maks.: 10 mm², zaprasowanie: uniwersalny, czarny

Dane techniczne

Długość
220 mm
Przekrój
1 - 10 mm²
Odpowiednie do
Różne zastosowania
Konstrukcja/napęd
Inne
Kształt zacisku/praski
Inne
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CRIMPFOX LC-AI6 0,25-6mm2 Matryca zaciskowa

Opis produktu

Wkładka zaciskająca, średnica min.: 0,25 mm², średnica maks.: 6 mm², zaprasowanie: crimp trapezowy, czarny

Dane techniczne

Przekrój
0.25 - 6 mm2
Odpowiednie do
Końcówki tulejkowe
Kształt zacisku/praski
Zacisk trapezowy
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Porównaj
1206719
CRIMPFOX LC-AI6 0,25-6mm2 Matryca zaciskowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX LC-RJ 45S Wkładka zaciskająca

Opis produktu

Wkładka zaciskająca, średnica min.: 0 mm², zaprasowanie: uniwersalny, czarny
Porównaj
1207420
CRIMPFOX LC-RJ 45S Wkładka zaciskająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX LC-UR10 4-10mm2 Matryca zaciskowa

Opis produktu

Wkładka zaciskająca, średnica min.: 4 mm², średnica maks.: 10 mm², zaprasowanie: Crimp Indent, czarny

Dane techniczne

Przekrój
4 - 10 mm2
Odpowiednie do
Różne zastosowania
Kształt zacisku/praski
Inne
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Porównaj
1206735
CRIMPFOX LC-UR10 4-10mm2 Matryca zaciskowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX LC-UR2,5 0,75-2,5mm Matryca zaciskowa

Opis produktu

Wkładka zaciskająca, średnica min.: 0,75 mm², średnica maks.: 2,5 mm², zaprasowanie: Crimp Indent, czarny

Dane techniczne

Przekrój
0.75 - 2.5 mm2
Odpowiednie do
Różne zastosowania
Kształt zacisku/praski
Inne
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Porównaj
1206722
CRIMPFOX LC-UR2,5 0,75-2,5mm Matryca zaciskowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar