CRIMPFOX-M SET Szczypce zaciskowePHOENIX CONTACT

files/fotob/1834798.jpg.
CRIMPFOX-M SET Szczypce zaciskowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1212093
Kod EAN: 
4046356454636
Symbol Sonepar: 
P00804035
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zestaw szczypiec zaciskowych, średnica min.: 0,5 mm², średnica maks.: 6 mm², zaprasowanie: uniwersalny

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
1
Liczba bitów
0
Liczba grzechotek
0
Liczba kluczy imbusowych
0
Liczba kluczy nastawnych
0
Liczba kluczy płasko-oczkowych
0
Liczba młotków
0
Liczba narzędzi wielofunkcyjnych
0
Liczba nasadek z gniazdem
0
Liczba pilników
0
Liczba pił
0
Liczba przecinaków i punktaków
0
Liczba testerów elektrycznych
0
Liczba urządzeń pomiarowych
0
Liczba wkrętaków krzyżowych PH
0
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ
0
Liczba wkrętaków płaskich
0
Zestaw do instalacji grzewczo-sanitarnych
Nie
Zestaw do prac elektromontażowych
Nie
Opakowanie
Inne

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CRIMPFOX-M 50/DIE Matryca zaciskowa

Opis produktu

Wkładka zaciskająca, sposób połączenia styku: Końcówki rurkowe, średnica min.: 35 mm², średnica maks.: 50 mm², zaprasowanie: crimp trapezowy, czarny

Dane techniczne

Przekrój
35 - 50 mm2
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Zastosowanie
Końcówki tulejkowe
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Kształt zacisku/praski
Inne
Porównaj
1212082
CRIMPFOX-M 50/DIE Matryca zaciskowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX-M CX-1/DIE Matryca zaciskowa

Opis produktu

Wkładka zaciskająca, sposób połączenia styku: Łączniki koncentryczne, średnica min.: 0 mm², zaprasowanie: Crimp HEX, czarny
Porównaj
1212087
CRIMPFOX-M CX-1/DIE Matryca zaciskowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX-M CX-2/DIE Matryca zaciskowa

Opis produktu

Wkładka zaciskająca, sposób połączenia styku: Łączniki koncentryczne, średnica min.: 0 mm², zaprasowanie: Crimp HEX, czarny
Porównaj
1212088
CRIMPFOX-M CX-2/DIE Matryca zaciskowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX-M CX-3/DIE Matryca zapasowa

Opis produktu

Wkładka zaciskająca, sposób połączenia styku: Łączniki koncentryczne, średnica min.: 0 mm², zaprasowanie: Crimp HEX, czarny
Porównaj
1212089
CRIMPFOX-M CX-3/DIE Matryca zapasowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX-M RC 10/DIE Matryca zaciskowa

Opis produktu

Wkładka zaciskająca, sposób połączenia styku: nieizolowane końcówki kablowe, średnica min.: 4 mm², średnica maks.: 10 mm², zaprasowanie: Crimp Indent, czarny

Dane techniczne

Przekrój
4 - 10 mm2
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Zastosowanie
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Kształt zacisku/praski
Inne
Porównaj
1212077
CRIMPFOX-M RC 10/DIE Matryca zaciskowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX-M RC 2,5/DIE Matryca zaciskowa

Opis produktu

Wkładka zaciskająca, sposób połączenia styku: nieizolowane końcówki kablowe, średnica min.: 0,75 mm², średnica maks.: 2,5 mm², zaprasowanie: Crimp Indent, czarny

Dane techniczne

Przekrój
0.75 - 2.5 mm2
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Zastosowanie
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Kształt zacisku/praski
Inne
Porównaj
1212078
CRIMPFOX-M RC 2,5/DIE Matryca zaciskowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX-M RCI 6/DIE Matryca zaciskowa

Opis produktu

Wkładka zaciskająca, sposób połączenia styku: izolowane końcówki kablowe, średnica min.: 0,1 mm², średnica maks.: 6 mm², zaprasowanie: Crimp owalny, czarny

Dane techniczne

Przekrój
0.1 - 6 mm2
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Zastosowanie
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Kształt zacisku/praski
Zacisk owalny
Porównaj
1212073
CRIMPFOX-M RCI 6/DIE Matryca zaciskowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX-M RJ11/DIE Matryca zaciskowa

Opis produktu

Wkładka zaciskająca, średnica min.: 0 mm², zaprasowanie: Crimp WM, czarny
Porównaj
1212091
CRIMPFOX-M RJ11/DIE Matryca zaciskowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX-M RJ45/DIE Matryca zaciskowa

Opis produktu

Wkładka zaciskająca, średnica min.: 0 mm², zaprasowanie: uniwersalny, czarny
Porównaj
1212090
CRIMPFOX-M RJ45/DIE Matryca zaciskowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX-M SC 1/DIE Matryca zapasowa

Opis produktu

Wkładka zaciskająca, sposób połączenia styku: Końcówki konektorowe, średnica min.: 0,1 mm², średnica maks.: 1 mm², zaprasowanie: B-Crimp, czarny

Dane techniczne

Przekrój
0.1 - 1 mm2
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Zastosowanie
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Kształt zacisku/praski
Inne
Porównaj
1212083
CRIMPFOX-M SC 1/DIE Matryca zapasowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX-M SC 2,5/DIE Matryca zapasowa

Opis produktu

Wkładka zaciskająca, sposób połączenia styku: Końcówki konektorowe, średnica min.: 0,5 mm², średnica maks.: 2,5 mm², zaprasowanie: B-Crimp, czarny

Dane techniczne

Przekrój
0.5 - 2.5 mm2
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Zastosowanie
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Kształt zacisku/praski
Inne
Porównaj
1212084
CRIMPFOX-M SC 2,5/DIE Matryca zapasowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX-M SC 6/DIE Matryca zaciskowa

Opis produktu

Wkładka zaciskająca, sposób połączenia styku: Końcówki konektorowe, średnica min.: 0,5 mm², średnica maks.: 6 mm², zaprasowanie: B-Crimp, czarny

Dane techniczne

Przekrój
0.5 - 6 mm2
Zakres AWG
20 - 10
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Zastosowanie
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Kształt zacisku/praski
Inne
Porównaj
1212085
CRIMPFOX-M SC 6/DIE Matryca zaciskowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX-M TC 10/DIE Matryca zaciskowa

Opis produktu

Zapasowa matryca, rodzaj styku: styki toczone, średnica min.: 6 mm², średnica maks.: 10 mm², zaprasowanie: crimp kwadratowy, czarny

Dane techniczne

Przekrój
6 - 10 mm2
Zastosowanie
Inne
Kształt zacisku/praski
Kwadratowy
Porównaj
1212076
CRIMPFOX-M TC 10/DIE Matryca zaciskowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX-M TC4/DIE Matryca zaciskowa

Opis produktu

Zapasowa matryca, rodzaj styku: styki toczone, średnica min.: 0,5 mm², średnica maks.: 4 mm², zaprasowanie: crimp kwadratowy, czarny

Dane techniczne

Przekrój
0.5 - 4 mm2
Zastosowanie
Inne
Kształt zacisku/praski
Kwadratowy
Porównaj
1212075
CRIMPFOX-M TC4/DIE Matryca zaciskowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar