CRIMPFOX-P SR 6 Praska zaciskowaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1221417.jpg.
CRIMPFOX-P SR 6 Praska zaciskowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1212755
Symbol Sonepar: 
P10206420
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Praska zaciskowa, sposób połączenia styku: Łącznik solarny, średnica min.: 2,5 mm², średnica maks.: 6 mm², zaprasowanie: B-Crimp, czarny

Dane techniczne

Długość
290 mm
Przekrój
2.5 - 6 mm²
Odpowiednie do
Różne zastosowania
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Konstrukcja/napęd
Inne
Kształt zacisku/praski
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

PV-FT-CCF-2,5-4-R1000 Styk zaciskany

Opis produktu

Styk zaciskany, seria: SUNCLIX, Gniazdo, rolowane, prąd obliczeniowy: 35 A, przekrój przyłącza: 2,5 mm² ... 4 mm², materiał styku: Cu

Dane techniczne

Długość odizolowania
8 mm
Napięcie znamionowe
1500 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
2.5 - 4 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
2.5 - 4 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
2.5 - 4 mm2
Temperatura otoczenia
85 - 85 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Gniazdo
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj opakowania
Inne
Materiał pokrycia styków
Inne
Metoda produkcji styku
Zawinięty
Materiał styków
Miedź
Porównaj
1704930
PV-FT-CCF-2,5-4-R1000 Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
PV-FT-CCF-6-6R100 Styk zaciskany (PV)

Opis produktu

Styk zaciskany, seria: SUNCLIX, Gniazdo, rolowane, prąd obliczeniowy: 40 A, przekrój przyłącza: 6 mm² ... 6 mm², materiał styku: Cu

Dane techniczne

Długość odizolowania
8 mm
Napięcie znamionowe
1500 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
6 - 6 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
6 - 6 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
6 - 6 mm2
Temperatura otoczenia
85 - 85 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Gniazdo
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj opakowania
Inne
Materiał pokrycia styków
Inne
Metoda produkcji styku
Zawinięty
Materiał styków
Miedź
Porównaj
1704931
PV-FT-CCF-6-6R100 Styk zaciskany (PV)
Szybki podgląd: Opis i parametry
PV-FT-CCM-2,5-4-R1000 Styk zaciskany

Opis produktu

Styk zaciskany, seria: SUNCLIX, Pin, rolowane, prąd obliczeniowy: 35 A, przekrój przyłącza: 2,5 mm² ... 4 mm², materiał styku: Cu

Dane techniczne

Długość odizolowania
8 mm
Napięcie znamionowe
1500 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
2.5 - 4 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
2.5 - 4 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
2.5 - 4 mm2
Temperatura otoczenia
85 - 85 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj opakowania
Inne
Metoda produkcji styku
Zawinięty
Materiał styków
Miedź
Materiał pokrycia styków
Inne
Porównaj
1704927
PV-FT-CCM-2,5-4-R1000 Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
PV-FT-CCM-6-6R100 Styk zaciskany (PV)

Opis produktu

Styk zaciskany, seria: SUNCLIX, Pin, rolowane, prąd obliczeniowy: 40 A, przekrój przyłącza: 6 mm² ... 6 mm², materiał styku: Cu

Dane techniczne

Długość odizolowania
8 mm
Napięcie znamionowe
1500 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
6 - 6 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
6 - 6 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
6 - 6 mm2
Temperatura otoczenia
85 - 85 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj opakowania
Inne
Metoda produkcji styku
Zawinięty
Materiał styków
Miedź
Materiał pokrycia styków
Inne
Porównaj
1704928
PV-FT-CCM-6-6R100 Styk zaciskany (PV)
Szybki podgląd: Opis i parametry
UNIFOX SR 6 Szczypce montażowe

Opis produktu

Szczypce montażowe, masa 193 g, czarny

Dane techniczne

Długość całkowita
165 mm
Z izolacją
Nie
Z funkcją ściągania izolacji
Nie
Do wtyku F-kompresyjnego
Nie
Do wtyku MT-RJ
Nie
Do wtyku D-Sub
Nie
Do wtyku SMA
Nie
Z ochroną przed uderzeniem
Nie
Do wtyku ST
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Do wtyku RJ
Nie
Do wtyku LSA-Plus
Nie
Z mechanizmem blokującym
Nie
Do wtyku F
Nie
Do wtyku LC
Nie
Do wtyku BNC
Nie
Do wtyku S.C.
Nie
Z urządzeniem tnącym
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Do wtyku słaboprądowego
Nie
Porównaj
1200137
UNIFOX SR 6 Szczypce montażowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar