CRNG 800x1200x300 Obudowa metalowaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1279614.jpg.
CRNG 800x1200x300 Obudowa metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SPACIAL CRN
Nr Katalogowy: 
NSYCRNG812300D
Kod EAN: 
3606480298127
Symbol Sonepar: 
P01846257
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Spacial CRN wall mounted steel enclosure with plain door. 800 x 1200 x 300 mm. Compact enclosure wall mounting without mounting plate. Reversible (120°) glazed door type. Sides made from a single folded section. Back welded with double profile forming a protected sealed area. 3 mm double-bar lock. Body and door made in steel with security glass. Surface finish in epoxy polyester powder. Grey (RAL 7035). Degree of protection IP66 and IK08

Dane techniczne

Głębokość
300 mm
Liczba drzwi
2
Liczba zamków
1
Numer RAL
7035
Szerokość
1200 mm
Wysokość
800 mm
Stojąca
Tak
Wisząca
Tak
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z płytą montażową
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Odporność udarowa
IK10
Stopień ochrony (NEMA)
12
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Do montażu metrycznego
Nie
Zestawialne
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Montaż słupowy
Tak
Do montażu na zewnątrz
Nie
Dach skośny
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

1000x800 Płyta mont.ocynkowana pełna

Opis produktu

Płyta pełna montażowa do obudów PanelSeT CRN, S3D, S3X, PLM. Do obudów o wymiarach wys. 1000 x szer. 800 mm. Uniwersalne akcesorium montażowe. Miejsce montażu na prowadnicy stopniowej lub bezpośrednie mocowanie na tylnych wspornikach (śruby M8). Dopuszczalne obciążenie 150 kg. Stal ocynkowana. Zestaw...

Dane techniczne

Szerokość
750 mm
Wysokość
950 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Porównaj
NSYMM108
1000x800 Płyta mont.ocynkowana pełna
Szybki podgląd: Opis i parametry
1200x800 Płyta mont.ocynkowana pełna

Opis produktu

Płyta pełna montażowa do obudów PanelSeT CRN, S3D, S3X, PLM. Do obudów o wymiarach wys. 1200 x szer. 800 mm. Uniwersalne akcesorium montażowe. Miejsce montażu na prowadnicy stopniowej lub bezpośrednie mocowanie na tylnych wspornikach (śruby M8). Dopuszczalne obciążenie 180 kg. Stal ocynkowana. Zestaw...

Dane techniczne

Szerokość
750 mm
Wysokość
1150 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Porównaj
NSYMM128
1200x800 Płyta mont.ocynkowana pełna
Szybki podgląd: Opis i parametry
DASZEK 1000x300 DO SP 3D Daszek 1000X300 DO SP 3D

Opis produktu

Daszek do obudów wiszących PanelSeT. Szer. 1000 x gł. 300 mm. Akcesorium do obudów uniwersalnych. Montaż na górze obudowy. Mocowanie za pomocą 4 śrub typu M6. Średnica montażowa 8 mm. Stal ocynkowana, wykończenie proszkowe epoksydowo-poliestrowe. Szary RAL 7035. Dla PanelSeT CRN/S3D. Instrukcja obsługi...

Dane techniczne

Głębokość
300 mm
Głębokość montażowa w szafie
300 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
1009 mm
Szerokość montażowa w szafie
1000 mm
Wysokość
42 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Z przejściem na przewody
Nie
Płyta dachowa
Tak
Z wejściem kablowym
Nie
Z odpowietrznikiem
Nie
Płyta podłogowa
Nie
Do montażu na zewnątrz
Tak
Porównaj
NSYTJ10030
DASZEK 1000x300 DO SP 3D Daszek 1000X300 DO SP 3D
Szybki podgląd: Opis i parametry
DASZEK 1200x300 DO SP 3D Daszek 1200X300 DO SP 3D

Opis produktu

Daszek do obudów wiszących PanelSeT. Szer. 1200 x gł. 300 mm. Akcesorium do obudów uniwersalnych. Montaż na górze obudowy. Mocowanie za pomocą 4 śrub typu M6. Średnica montażowa 8 mm. Stal ocynkowana, wykończenie proszkowe epoksydowo-poliestrowe. Szary RAL 7035. Dla PanelSeT CRN/S3D. Instrukcja obsługi...

Dane techniczne

Głębokość
300 mm
Głębokość montażowa w szafie
300 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
1209 mm
Szerokość montażowa w szafie
1200 mm
Wysokość
42 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Z przejściem na przewody
Nie
Płyta dachowa
Tak
Z wejściem kablowym
Nie
Z odpowietrznikiem
Nie
Płyta podłogowa
Nie
Do montażu na zewnątrz
Tak
Porównaj
NSYTJ12030
DASZEK 1200x300 DO SP 3D Daszek 1200X300 DO SP 3D
Szybki podgląd: Opis i parametry
KIESZEŃ NA DOKUMENTY A4 20mm

Opis produktu

Kieszeń na dokumenty firmy Schneider Electric o numerze katalogowym NSYDPA4. Kieszeń jest wykonana z tworzywa w kolorze RAL9001, jej wymiary to 230x247x23mm. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green...

Dane techniczne

Głębokość
23 mm
Numer RAL
9001
Szerokość
247 mm
Szerokość montażowa w szafie
247 mm
Wysokość
230 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kieszeń na schematy
Mocowanie samoprzylepne
Tak
Przezroczysty
Nie
Porównaj
NSYDPA4
KIESZEŃ NA DOKUMENTY A4 20mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
KIESZEŃ NA DOKUMENTY A5 22mm

Opis produktu

Kieszeń na dokumenty firmy Schneider Electric o numerze katalogowym NSYDPA5. Kieszeń jest wykonana z tworzywa w kolorze szarym RAL7035, jej wymiary to 174x188x22mm. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności...

Dane techniczne

Głębokość
22 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
188 mm
Szerokość montażowa w szafie
188 mm
Wysokość
174 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kieszeń na schematy
Mocowanie samoprzylepne
Tak
Przezroczysty
Nie
Porównaj
NSYDPA5
KIESZEŃ NA DOKUMENTY A5 22mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAMPA 10W +GN.2P+Z 230V 50/60Hz

Opis produktu

Spacial, Thalassa Lampa LED do szafy z gniazdem z bolcem 640lm

Dane techniczne

Długość
372 mm
Moc źródła światła
10 W
Napięcie znamionowe
230 V
Zakres napięcia znamionowego
100 - 250 V
Rodzaj źródła światła
LED, niewymienne
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Magnetyczny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Wtyczka/złączka żeńska
Z przełącznikiem wł./wył.
Tak
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Z gniazdem wtykowym
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z czujnikiem światła
Nie
Montaż na magnes
Tak
Porównaj
NSYLAMLDF
LAMPA 10W +GN.2P+Z 230V 50/60Hz
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAMPA 10W 230V 50/60Hz Lampa LED do szafy bez gniazda

Opis produktu

Spacial, Thalassa Lampa LED do szafy bez gniazda 640lm

Dane techniczne

Długość
372 mm
Moc źródła światła
10 W
Napięcie znamionowe
230 V
Zakres napięcia znamionowego
100 - 250 V
Rodzaj źródła światła
LED, niewymienne
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Magnetyczny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Wtyczka/złączka żeńska
Z przełącznikiem wł./wył.
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Z gniazdem wtykowym
Nie
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Z czujnikiem światła
Nie
Montaż na magnes
Tak
Porównaj
NSYLAMLD
LAMPA 10W 230V 50/60Hz Lampa LED do szafy bez gniazda
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAMPA 10W 230V 50/60Hz Lampa LED do szafy z czujnikiem ruchu

Opis produktu

Spacial, Thalassa Lampa LED do szafy z czujnikiem ruchu 640lm

Dane techniczne

Długość
372 mm
Moc źródła światła
10 W
Napięcie znamionowe
230 V
Zakres napięcia znamionowego
100 - 250 V
Rodzaj źródła światła
LED, niewymienne
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Magnetyczny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Wtyczka/złączka żeńska
Z przełącznikiem wł./wył.
Tak
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z gniazdem wtykowym
Nie
Z czujnikiem światła
Tak
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Montaż na magnes
Tak
Porównaj
NSYLAMLDD
LAMPA 10W 230V 50/60Hz Lampa LED do szafy z czujnikiem ruchu
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAMPA 10W 230V 50/60Hz Lampa LED do szafy z gn. SCHUKO

Opis produktu

Lampa LED o wielu opcjach montażu z gniazdem Schuko. 230 V AC, 50 Hz lub 60 Hz. Zintegrowana dioda LED 950 lm, 4000 K, 25 000 h. Wbudowany przełącznik. 372 mm × 63 mm × 40 mm. Kabel z szybkozłączką nie znajduje się w zestawie. Mocowanie do wsporników, szyny DIN, elementów metalowych. Montaż przy użyciu...

Dane techniczne

Długość
372 mm
Moc źródła światła
10 W
Napięcie znamionowe
230 V
Zakres napięcia znamionowego
100 - 250 V
Rodzaj źródła światła
LED, niewymienne
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Magnetyczny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Wtyczka/złączka żeńska
Z przełącznikiem wł./wył.
Tak
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Z gniazdem wtykowym
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z czujnikiem światła
Nie
Montaż na magnes
Tak
Porównaj
NSYLAMLDS
LAMPA 10W 230V 50/60Hz Lampa LED do szafy z gn. SCHUKO
Szybki podgląd: Opis i parametry
NAKŁADKA DO KŁÓDKI Nakładka do kłódki

Opis produktu

Adapter kłódka do Thalassa PLM i Spacial CRN
Porównaj
NSYKPLM
NAKŁADKA DO KŁÓDKI Nakładka do kłódki
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYAEFPFSC (4szt) Zestaw uchwytów montażowych do SPACIAL 3D

Opis produktu

Obejmy mocujące do ściany do PanelSeT S3D. Stal z powłoką cynkową. Ten zestaw 4 wsporników wytrzymuje obciążenia statyczne do 250 kg. W zestawie śruby mocujące i wstępnie zamontowane uszczelki. Do montażu z tyłu obudowy, w pozycji poziomej lub pionowej. Stałe dopuszczalne obciążenie: 250 kg. Powłoka...

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Szerokość
42 mm
Wysokość
74 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Model
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
NSYAEFPFSC
NSYAEFPFSC (4szt) Zestaw uchwytów montażowych do SPACIAL 3D
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYAEFPFXSC (4szt) Zestaw uchwytów montażowych do SPACIAL 3D

Opis produktu

Uchwyty mocujące na ścianie ze stali nierdzewnej do Spacial 3D 4 sztuki. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria do mocowania - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: tył obudowy - typ akcesoriów instalacyjnych: pozycja pozioma lub pionowa...

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Szerokość
42 mm
Wysokość
74 mm
Materiał
Stal nierdzewna
Rodzaj akcesorium/części
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Model
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
NSYAEFPFXSC
NSYAEFPFXSC (4szt) Zestaw uchwytów montażowych do SPACIAL 3D
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYLAM1M Kabel zasilający lampy LED

Opis produktu

Spacial, Thalassa Kabel łączący lampy LED standard IEC

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-10 - 60 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-16 - 65 °C
Długość całkowita
1500 mm
Kabel odporny na temperaturę do
65 °C
Liczba żył
3
Maksymalna temperatura pracy dla przewodu
65 °C
Maksymalna temperatura żyły
70 °C
Napięcie znamionowe
250 V
Napięcie znamionowe U
250 V
Napięcie znamionowe U0
250 V
Przybliżona średnica zewnętrzna
14 mm
Szerokość przewodu około
1500 mm
Wysokość przewodu około
3 mm
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm²
Średnica kabla
14 - 14 mm
Żyła ochronna
Tak
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Identyfikacja żył
Kolor
Model/kształt/forma
Płaski
Materiał izolacji żyły
Poliamid (PA)
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Model
Okrągły
Materiał obudowy
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Struktura skrętki
Trójki
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Brak
Bezhalogenowe
Tak
Rodzaj kabla
Inne
Kolor obudowy
Czarny
Wykończenie powierzchni styku
Stan surowy
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Polietylen (PE)
Rodzaj połączenia 2
Inne
Rodzaj ryglowania
Brak
Oznaczenie barwne styków
Czarny
Sposób zakończenia przewodu
Inne
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)
Tak
Oznaczenia biegunów
Inne
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Element nośny
Inne
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Odporność na skręcanie
Tak
Gatunek materiału izolacji żyły
Polietylen (PE)
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
d0
Ekran
Nie
Rodzaj prefabrykowanego kabla
Kabel podłączeniowy
Rodzaj połączenia 1
Inne
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Tak
Materiał styku
CuZn
Kodowane mechanicznie
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
s2
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
a1
Porównaj
NSYLAM1M
NSYLAM1M Kabel zasilający lampy LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYLAM3M Kabel zasilający lampy LED stand. IEC

Opis produktu

Spacial, Thalassa Kabel zasilający lampy LED standard IEC

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-10 - 60 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-16 - 65 °C
Długość całkowita
3000 mm
Kabel odporny na temperaturę do
65 °C
Liczba żył
3
Maksymalna temperatura pracy dla przewodu
65 °C
Maksymalna temperatura żyły
70 °C
Napięcie znamionowe
250 V
Napięcie znamionowe U
250 V
Napięcie znamionowe U0
250 V
Przybliżona średnica zewnętrzna
14 mm
Szerokość przewodu około
3000 mm
Wysokość przewodu około
3 mm
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm²
Średnica kabla
14 - 14 mm
Żyła ochronna
Tak
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Identyfikacja żył
Kolor
Model/kształt/forma
Okrągły
Materiał izolacji żyły
Poliamid (PA)
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Model
Okrągły
Materiał obudowy
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Struktura skrętki
Trójki
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Brak
Bezhalogenowe
Tak
Rodzaj kabla
Inne
Kolor obudowy
Czarny
Oznaczenie barwne styków
Czarny
Sposób zakończenia przewodu
Inne
Rodzaj połączenia 2
Inne
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Materiał styku
CuZn
Kodowane mechanicznie
Nie
Oznaczenia biegunów
Inne
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
s2
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
a1
Ekran
Nie
Wykończenie powierzchni styku
Stan surowy
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Polietylen (PE)
Rodzaj ryglowania
Brak
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Tak
Rodzaj prefabrykowanego kabla
Kabel sieciowy zasilający
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)
Tak
Rodzaj połączenia 1
Inne
Element nośny
Inne
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Odporność na skręcanie
Tak
Gatunek materiału izolacji żyły
Polietylen (PE)
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
d0
Porównaj
NSYLAM3M
NSYLAM3M Kabel zasilający lampy LED stand. IEC
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYLAM3MDC Kabel zasilający lampy LED stand. IEC

Opis produktu

Spacial, Thalassa Kabel zasilający lampy LED DC standard IEC

Dane techniczne

Ciężar
kg/km [MV]
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
°C [MV]
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
°C [MV]
Liczba skrętek
[MV]
Liczba żył
3
Maksymalna temperatura żyły
65 °C
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
mm [MV]
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
mm [MV]
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
mm [MV]
Napięcie znamionowe U
250 V
Napięcie znamionowe U0
250 V
Przybliżona średnica zewnętrzna
14 mm
Szerokość przewodu około
3000 mm
Wysokość przewodu około
mm [MV]
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm²
Znamionowy przekrój żyły (AWG)
10 kcmil
Żyła ochronna
Tak
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Identyfikacja żył
Kolor
Model/kształt/forma
Okrągły
Materiał izolacji żyły
Poliamid (PA)
Materiał żyły
Miedź
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Model
Okrągły
Struktura skrętki
Trójki
Kształt żyły
Okrągły
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Brak
Z przewodem ochronnym
Tak
Rozmiar AWG
Inne
Odporność na skręcanie
Tak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2
Tak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
s2
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
d0
Bariera ochronna
Guma etylenowo-propylenowa (EPR)
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Tak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Tak
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)
Tak
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Element nośny
Inne
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C)
Tak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Geometria kabla
Okrągły
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-21 (kat. A F/R)
Tak
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
a1
Materiał wzmocnienia/zbrojenia
Miedź
Ekran
Nie
Gatunek materiału izolacji żyły
Polietylen (PE)
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Tak
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Polietylen (PE)
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-22 (kat. A)
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Tak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-25 (kat. D)
Tak
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Tak
Żyła uziemiająca
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Inne
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Pancerz/zbrojenie
Brak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-23 (kat. B)
Tak
Porównaj
NSYLAM3MDC
NSYLAM3MDC Kabel zasilający lampy LED stand. IEC
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYLAMLDVDC bez gniazda 24-48VDC Lampa LED do szafy

Opis produktu

Spacial, Thalassa Lampa LED do szafy bez gniazda 24-48VDC 640lm

Dane techniczne

Długość
372 mm
Moc źródła światła
10 W
Napięcie znamionowe
48 V
Zakres napięcia znamionowego
24 - 48 V
Rodzaj źródła światła
LED, niewymienne
Rodzaj napięcia
DC
Sposób montażu
Magnetyczny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Wtyczka/złączka żeńska
Z przełącznikiem wł./wył.
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Z czujnikiem światła
Nie
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Z gniazdem wtykowym
Nie
Montaż na magnes
Tak
Porównaj
NSYLAMLDVDC
NSYLAMLDVDC bez gniazda 24-48VDC Lampa LED do szafy
Szybki podgląd: Opis i parametry
OGRANICZNIK ZAMKNIĘCIA Do spacial 3D

Opis produktu

Hamulec do drzwi do Spacial 3D. gama produktów: Spacial - Typ produktu lub komponentu : zabezpieczenie drzwi - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: drzwi i obudowa - zgodność gamy: Spacial obudowy o wysokości od 400 mm i szerokości od 300 mm, Spacial obudowy S3D, CRN, Spacial wersja...
Porównaj
NSYAEDRSCST
OGRANICZNIK ZAMKNIĘCIA Do spacial 3D
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRZEPUST KABLOWY DO SP3D 445X130

Opis produktu

Standard cable gland plate for Spacial S3D/CRNG. L is 445 x W is 130 mm. Cable management accessory. Mounting on bottom of enclosure. Number of cut-out is 45 markings of 25 mm. Steel made, polyethylene (PE) foam for seal. Grey RAL 7035. Fixing elements, 1 plate, 1 separate gasket incl

Dane techniczne

Długość
130 mm
Grubość
1.5 mm
Głębokość
130 mm
Liczba otworów podłączeniowych
0
Szerokość
450 mm
Wysokość
5 mm
Rodzaj gwintu
Brak
Materiał
Stal
Model
Dławnica
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Nie
Rodzaj
Prosty
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Porównaj
NSYTLE
PRZEPUST KABLOWY DO SP3D 445X130
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRZEŁĄCZNIK DRZWIOWY Przełącznik drzwiowy

Opis produktu

Przełącznik drzwiowy. gama produktów: Spacial - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: obudowa - zgodność gamy: Spacial nie może być instalowany na płytach montażowych 19", Spacial obudowy S3D, CRN, S3X - elementy składowe urządzenia: 1[Spacja]x[Spacja] element łącznika/komutatora...
Porównaj
NSYINLCRN
PRZEŁĄCZNIK DRZWIOWY Przełącznik drzwiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar