CRUISER 2 LB LED 112W/840 ED 15450lm IP66 Oprawa Highbay LED LUGBOXLUG

files/fotob/566827.png.
CRUISER 2 LB LED 112W/840 ED 15450lm IP66 Oprawa Highbay LED LUGBOX
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
300092.00067
Kod EAN: 
5900530132682
Symbol Sonepar: 
P01317810
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Długość
515 mm
Liczba źródeł światła
1
Moc źródła światła
100 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Szerokość
345 mm
Wysokość/głębokość
90 mm
Zakres temperatur pracy
-30 - 35 °C
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Źródło światła
Inne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Stal
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP66
Kolor obudowy
Szary
Klasa przeciwpożarowa „FF”
Nie
Rodzaj rastra
Inne
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Kuloodporny
Nie
Odporność udarowa
IK07
Zapłonnik/starter
Nie wymagany
Rozsył światła
Bezpośredni
Z pokrywą ochronną
Tak
Moc lampy dla wersji wielowatowej
Inne
Materiał odbłyśnika
Aluminium
Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie
Nie
Klasa przeciwpożarowa „F”
Tak
Zawiera zapłonnik
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Rodzaj osprzętu
Statecznik elektroniczny digital
Podział światła
Średniostrumieniowy
Raster perforowany
Nie
Ze statecznikiem
Nie
Rodzaj obwodu
Inne
Materiał rastra
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: ldt
Dane fotometryczne
Format: ldt
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar