Obudowa do montażu naściennego CS, drzwi z uszczelką piankową dookoła, kategoria odporności udarowej IK09 zgodnie z EN 62262, płyta podstawy z piankową uszczelką, uszczelka z ochroną w obszarze wgłębnego ukształtowania, jednodrzwiowa, ogranicznik drzwiowy prawy, kąt otwarcia drzwi 120°, kołki do zawiasów drzwiowych z technologią Quick-Change, profilowana listwa drzwiowa z perforacją w odstępie 25-mm do mocowania szyn nośnych DIN lub do mocowania węży kablowych lub przewodów, znormalizowany system zamykania z dźwigienką ustalającą w całości z metalu, z płytą montażową z blachy stalowej, zakres dostawy: zamek, 3mm dwupiórkowa przydatne wyposażenie dodatkowe np. komfortowe pokrętło PHZ-A-ADD-ON z zamkiem bębenkowym PHZ-E10/30-GS
Dane techniczne
Głębokość
200 mm
Liczba drzwi
1
Liczba otworów podłączeniowych
0
Liczba zamków
2
Numer RAL
7035
Szerokość
600 mm
Wysokość
600 mm
Maks. dopuszczalne obciążenie drzwi zgodnie z IEC 62208
250 N
Maks. dopuszczalne obciążenie obudowy zgodnie z IEC 62208
2750 N
Maks. dopuszczalne obciążenie płyty montażowej zgodnie z IEC 62208
2500 N
Odprowadzanie ciepła (Delta T = 20 K) zgodnie z IEC/TR 60890
54 W
Stojąca
Tak
Wisząca
Tak
Montaż podłogowy
Tak
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z pokrywą
Tak
Z płytą montażową
Tak
Możliwość montażu na ścianie
Tak
Montaż podtynkowy
Nie
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Model stojący przyścienny
Tak
Z drzwiami tylnymi
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Model narożny
Nie
Montaż powierzchniowy
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
12
Do montażu metrycznego
Tak
Pokrywa przezroczysta
Nie
Z drzwiami
Tak
Montaż słupowy
Tak
Montaż pośredni
Tak
Odporność udarowa
IK09
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Tak
Przetłoczenia
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Tak
Wolnostojący
Nie
Dach skośny
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Montaż ścienny
Tak
Zestawialne
Tak
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)