CSEZ-01/24 Obudowa do czujnika temp.EATON

files/fotob/2336744.jpg.
CSEZ-01/24 Obudowa do czujnika temp.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
118802
Kod EAN: 
4015081169528
Symbol Sonepar: 
P00467862
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obudowa części mieszkalnej może służyć do pomiaru temperatury w pomieszczeniu w czasie interakcji z czujnikiem temperatury (265643). Dostawa bez czujnika temperatury

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CSEZ-01/01 Czujnik temperatury

Opis produktu

Wejście temperaturowe wykrywa temperatury dla wejścia temperaturowego (265628). W zależności od aplikacji, czujnik temperatury można zainstalować bezpośrednio w tulei zanurzeniowej lub w połączeniu z obudową części mieszkalnej (232285), obudowa zewnętrzna (232284) i jednostka montowana na rurze (232283)

Dane techniczne

Długość przewodu zasilającego
1 m
Liczba wejść cyfrowych
0
Numer RAL (zbliżony)
9005
Pobór mocy
W [NA]
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Inne
Model
Czujnik temperatury
Stopień ochrony (IP)
IP54
Wejście analogowe
Nie
Inne systemy magistralne
Brak
Sygnał dźwiękowy
Nie
System magistralny LON
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny KNX Secure-RF (radiowy)
Nie
Ze złączem magistrali
Nie
Stacja pogodowa
Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Z ogrzewaniem
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Z DCF77
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Z przewodem zasilającym
Tak
System magistralny KNX Secure
Nie
System magistralny KNX
Nie
Porównaj
265643
CSEZ-01/01 Czujnik temperatury
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar