CSM04 360D Wyłącznik krańcowy krzyżowyEMAS

files/fotob/630003.jpg.
CSM04 360D Wyłącznik krańcowy krzyżowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
T0-CSM04
Kod EAN: 
5900103191177
Symbol Sonepar: 
P00806753
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Krańcowy wyłącznik krzyżowy, obrotowy 360 stopni, 2 stopnie w przód i 2 stopnie w tył.
Za jego pomocą możemy wyłaczyć odpowiednio najpierw drugi, a potem pierwszy bieg jazdy suwnicy przy dojeździe do końca toru oraz kontrolować położenie wszelkiego rodzaju maszyn przemysłowych lub urządzeń mobilnych.
Charakterystyka:
wyłącznik krańcowy z głowicą i czterema ramionami,
metalowa obudowa,
głowica: metalowe ramię krzyżowe,
konfiguracja styków: 4 styki 2x2 NC.
wejścia kablowe: 3XPG 13,5,
podwójna izolacja,
wymienialne bloki styków,
waga: 0,55 kg.

Dane techniczne:
Trwałość mechaniczna: 10.000 min. operacji
Trwałość elektryczna: 50.000 min. operacji
Temperatura pracy: od -5 st.C do +40 st.C
Stopień ochrony: IP65
Znamionowe napięcie łączeniowe Ue: 400 V AC
Znamionowy prąd łączeniowy Ie: 20A AC
Kategoria użytkowania: AC1-AC21-AC23
Znamionowe napięcie izolacji Ui: 2500 V AC (przez 1 minutę)
Rezystencja izolacji: 10 MOhm min. (500 V DC)
Napięcie izolacji: 400V AC
Wytrzymałość dielektryczna: 1890V AC (przez 1 min.)
Produkt zgodny z normami: IEC 947 / EN 60947-3

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
4
Liczba styków zwiernych
0
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-5 - 40 °C
Funkcja przełączająca
Inne
Materiał obudowy
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Ze wskaźnikiem stanu
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar