CT 80A DO SPX3-V NH00 Przekładnik pomiarowyLEGRAND

files/fotob/658437.jpg.
CT 80A DO SPX3-V NH00 Przekładnik pomiarowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SPX
Nr Katalogowy: 
605870
Kod EAN: 
3414970763860
Symbol Sonepar: 
P10067448
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Akcesoria SPX3-V - Przekładniki prądowe - Klasa dokładności 1, prąd po stronie wtórnej 5 A Parametry produktu: Przekładnik prądowy: - Prąd znamionowy: 80 A - Gabaryt SPX3-V: 160

Dane techniczne

Klasa dokładności
1
Liczba wejść pierwotnych
1
Znamionowa wtórna moc pozorna
5 VA
Znamionowy prąd pierwotny
80 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Średnica przepustu
21 mm
Model
Przekładnik prądowy przepustowy
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Z szyną miedzianą
Nie
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Klasa dokładności
1
Podłączenie obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Mocowanie zatrzaskowe
Tak

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar