CT1 100/5A 2,5VA kl 0,2s:2E06 Przekładnik prądowyANIRO

files/fotob/1264428.jpg.
CT1 100/5A 2,5VA kl 0,2s:2E06 Przekładnik prądowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MSF
Nr Katalogowy: 
CT1 100/5A 2,5VA
Kod EAN: 
2000000018737
Symbol Sonepar: 
P10090131
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie standardowe, przy 400 V
250 kW
Znamionowa temperatura otoczenia
50 °C
Znamionowe napięcie pracy Ue
400 - 525 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
100 - 240 V
Znamionowy prąd pracy Ie przy temperaturze otoczenia 40°C
450 A
Wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe silnika
Tak
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Klasa wyzwalania
KLASA 10
Stopień ochrony (IP)
IP20
Funkcja
Układ jednokierunkowy
Regulacja momentu obrotowego
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
1
Z wyświetlaczem
Tak

Produkty z serii

MSF 1/14 MM 358x329x94mm IP30 Rozdzielnica multimedialna
Porównaj
ELEKTRO-PLAST NASIELSK
2011-11

MSF 1/14 MM 358x329x94mm IP30 Rozdzielnica...

MSF 1/14 MM 358x329x94mm IP30 Rozdzielnica multimedialna
MSF RN 2x12 multimedialna biały IP30 Rozdzielnica natynkowa
Porównaj
ELEKTRO-PLAST NASIELSK
2012-11

MSF RN 2x12 multimedialna biały IP30 Rozdzielnica...

MSF RN 2x12 multimedialna biały IP30 Rozdzielnica natynkowa
MSF RP 1x12 multimedialna biały IP30 Rozdzielnica podtynkowa
Porównaj
ELEKTRO-PLAST NASIELSK
2011-00

MSF RP 1x12 multimedialna biały IP30 Rozdzielnica...

MSF RP 1x12 multimedialna biały IP30 Rozdzielnica podtynkowa
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar