CTEU-02/01 Nadajnik z wej.czujnika tempEATON

files/fotob/2336722.jpg.
CTEU-02/01 Nadajnik z wej.czujnika temp
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
265628
Kod EAN: 
4015082656287
Symbol Sonepar: 
P00345272
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wejście temperaturowe wykrywa temperaturę za pomocą czujnika temperatury (265643) i przesyła ją do wygodnej instalacji elektrycznej. Można również przeprowadzić proste uruchamianie, np. ogrodów zimowych. Urządzenie jest montowane w skrzynce przełącznikowej, przyłączeniowej lub instalacyjnej. Urządzenie jest zasilane okrągłą baterią (CR2477N), dzięki czemu można je łatwo zamontować w dowolnym miejscu (przykręcić lub przykleić). Uwaga: w celu precyzyjnego pomiaru i wyświetlania wartości należy użyć referencyjnego urządzenia pomiarowego do zarejestrowania przesunięcia i dostosowania wartości „Offset” w MFR. Baterie są zawarte standardowo. Dostawa bez czujnika temperatury

Dane techniczne

Głębokość
18 mm
Liczba punktów sterowania
1
Min. głębokość puszki montażowej
18 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość
46 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Wysokość
51.5 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
3 - 3 V
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
System magistralny KNX Secure
Nie
Inne systemy magistralne
xComfort
Z wyświetlaczem
Nie
System magistralny LON
Nie
Jednostka centralna do nadajników / członów wykonawczych
Nie
Z zabezpieczeniem przed kradzieżą/demontażem
Nie
Zintegrowany odbiornik DCF77
Nie
System magistralny KNX
Nie
Ręczna nastawa wartości zadanej
Nie
Funkcja pamięci błędu
Nie
Ze złączem magistrali
Tak
System magistralny KNX Secure-RF (radiowy)
Nie
Wskaźnik stanu-LED
Tak
Możliwość zewnętrznego kasowania
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Z regulatorem temperatury
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Zegar sterujący
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Tak
Regulator temperatury
Tak
Z wyłącznikiem czasowym
Nie
Przycisk obecności
Tak
Czujnik podczerwieni
Nie
Przezroczysty
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: jpg

Produkty powiązane i akcesoria

CBTZ-00/02 Bateria 3V CR2477N

Opis produktu

Ten akumulator może być użyty jako zapasowy akumulator dla zasilania wejścia binarnego (265627) i zasilania bateryjnego temperaturowego

Dane techniczne

Ciężar
10 g
Długość
24 mm
Liczba cel
1
Napięcie
3 V
Napięcie znamionowe
3 V
Pojemność
1000 mAh
Szerokość
24 mm
Wysokość
7.7 mm
Wysokość łącznie z biegunem
7.7 mm
Średnica
24 mm
Model
Lit
Inne oznaczenia
Brak
Oznaczenie rozmiaru
Pastylkowa - zegarkowa
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Oznaczenie IEC
CR 2477N
Porównaj
265647
CBTZ-00/02 Bateria 3V CR2477N
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar