CTLG-08-R Detektor tlenku węgla i gazu z 433 MHzF&F

files/fotob/2282712.jpg.
CTLG-08-R Detektor tlenku węgla i gazu z 433 MHz
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CTD
Nr Katalogowy: 
CTLG-08-R
Symbol Sonepar: 
P10239497
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Dane techniczne

Długość
136 mm
Głośność
85 dB(A)
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100 - 240 V
Napięcie zasilające dla DC
3 - 3 V
Szerokość
82 mm
Wysokość/głębokość
39 mm
Znamionowy prąd załączania
0 A
Średnica
0 mm
Rodzaj sygnalizatora
Optyczny/akustyczny
Kolor
Biały
Sposób montażu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Wykrywa amoniak (NH3)
Nie
Ze wskaźnikiem napięcia
Tak
Możliwość łączenia w sieć bezprzewodową (opcjonalnie)
Nie
Wykrywa gaz łatwopalny
Tak
Wykrywa gaz ziemny
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Wykrywa gaz usypiający
Nie
Wykrywa propan (C3H8)
Nie
Praca w sieci przez łącze kablowe
Nie
Wykrywa butan (C4H10)
Nie
Praca w sieci przez łącze radiowe (standardowo
Tak
Z podtrzymaniem akumulatorowym
Tak
Wykrywa gaz toksyczny
Tak
Wykrywa metan (CH4)
Tak
Urządzenie autonomiczne
Tak
Wykrywa gaz wybuchowy
Tak
Wykrywa gaz drażniący
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Wykrywa dwutlenek węgla (CO2)
Nie
Wykrywa tlenek węgla (CO)
Tak

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar