CYB-AD NCS AdapterSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/944312.jpg.
CYB-AD NCS Adapter
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
THORSMAN INSTALLATION SYSTEM
Nr Katalogowy: 
5940050
Symbol Sonepar: 
P01747644
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Długość
84 mm
Liczba biegunów
3
Liczba połączeń na biegun
1
Maks. ciągła odporność temperaturowa elementu stykowego
40 °C
Maks. ciągła odporność temperaturowa uchwytu kablowego odciążającego
40 °C
Napięcie znamionowe
250 V
Przekrój przewodu (drut)
2.5 - 2.5 mm²
Przekrój przewodu (linka)
2.5 - 2.5 mm²
Prąd znamionowy
16 A
Rezystancja skrośna
50 MΩ
Stopień zanieczyszczenia
2
Szerokość
41 mm
Wysokość
37 mm
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Średnica kabla
8 - 12 mm
Typ połączenia
Zacisk sprężynowy
Model
Wtyczka
Materiał obudowy
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Bezhalogenowe
Tak
Oznaczenia biegunów
L, N, PE
Rodzaj ryglowania
Brak
Oznaczenie barwne styków
Biały
Kodowane mechanicznie
Tak
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Wykończenie powierzchni styku
Stan surowy
Materiał styku
Inne

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar