CZKZC300H100 Czwórnik korytkaBAKS

files/fotob/1433450.jpg.
CZKZC300H100 Czwórnik korytka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
311330
Symbol Sonepar: 
P00530087
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

KKZC100H100 Kolanko 90st

Dane techniczne

Grubość materiału
2 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Porównaj
310710
KKZC100H100 Kolanko 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
KKZC200H100 Kolanko 90st

Dane techniczne

Grubość materiału
2 mm
Promień wewnętrzny
140 mm
Szerokość korytka kablowego
200 mm
Wysokość korytka kablowego
100 mm
Kąt zgięcia
90°
Zmiana kierunku
Poziomy
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Nie
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
310720
KKZC200H100 Kolanko 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
KKZC300H100 Kolanko 90st

Dane techniczne

Grubość materiału
2 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Porównaj
310730
KKZC300H100 Kolanko 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
KKZC600H100 Kolanko 90st

Dane techniczne

Grubość materiału
2 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Porównaj
310760
KKZC600H100 Kolanko 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
KKZMC100H100 Kolanko 45st

Dane techniczne

Grubość materiału
2 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Porównaj
310910
KKZMC100H100 Kolanko 45st
Szybki podgląd: Opis i parametry
KKZMC200H100 Kolanko 45st

Dane techniczne

Grubość materiału
2 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Porównaj
310920
KKZMC200H100 Kolanko 45st
Szybki podgląd: Opis i parametry
KZWC100H100/3 Korytko pełne wzmocnione

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej; Łączenie koryt tylko za pomocą łączników (brak wycięcia w burcie koryta;Produkt do b. dużych obciążeń

Dane techniczne

Ciężar
5.48 kg/m
Długość
3000 mm
Grubość materiału
2 mm
Przekrój użyteczny
9800 mm²
Szerokość
100 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Nie
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
315410
KZWC100H100/3 Korytko pełne wzmocnione
Szybki podgląd: Opis i parametry
KZWC400H100/3 Korytko pełne wzmocnione

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej; Łączenie koryt tylko za pomocą łączników (brak wycięcia w burcie koryta;Produkt do b. dużych obciążeń

Dane techniczne

Ciężar
10.42 kg/m
Długość
3000 mm
Grubość materiału
2 mm
Przekrój użyteczny
39800 mm²
Szerokość
400 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Nie
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
315440
KZWC400H100/3 Korytko pełne wzmocnione
Szybki podgląd: Opis i parametry
LCC100H100 Łącznik C

Dane techniczne

Szerokość korytka kablowego
100 mm
Wysokość ściany bocznej
100 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
310510
LCC100H100 Łącznik C
Szybki podgląd: Opis i parametry
LCC200H100 Łącznik C

Dane techniczne

Szerokość korytka kablowego
200 mm
Wysokość ściany bocznej
100 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
310520
LCC200H100 Łącznik C
Szybki podgląd: Opis i parametry
LCC300H100 Łącznik C
Porównaj
310530
LCC300H100 Łącznik C
LCC400H100 Łącznik C
Porównaj
310540
LCC400H100 Łącznik C
LCC600H100 Łącznik C
Porównaj
310560
LCC600H100 Łącznik C
LZCH100 Łącznik płytkowy

Dane techniczne

Wysokość ściany bocznej
100 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Porównaj
312000
LZCH100 Łącznik płytkowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LZWC100H100 Łuk wewnętrzny 90st
Porównaj
311910
LZWC100H100 Łuk wewnętrzny 90st
LZWC300H100 Łuk wewnętrzny 90st
Porównaj
311930
LZWC300H100 Łuk wewnętrzny 90st
LZWC400H100 Łuk wewnętrzny 90st
Porównaj
311940
LZWC400H100 Łuk wewnętrzny 90st
LZWC500H100 Łuk wewnętrzny 90st
Porównaj
311950
LZWC500H100 Łuk wewnętrzny 90st
LZWC600H100 Łuk wewnętrzny 90st
Porównaj
311960
LZWC600H100 Łuk wewnętrzny 90st
LZWMC100H100 Łuk wewnętrzny 45st
Porównaj
312110
LZWMC100H100 Łuk wewnętrzny 45st
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar