CZKZC500H200 Czwórnik korytkaBAKS

files/fotob/1433571.jpg.
CZKZC500H200 Czwórnik korytka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
371350
Kod EAN: 
5900993008357
Symbol Sonepar: 
P00530330
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

KKZMC200H200 Kolanko 45st

Dane techniczne

Grubość materiału
2 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Porównaj
370920
KKZMC200H200 Kolanko 45st
Szybki podgląd: Opis i parametry
KZC400H200/3 Korytko pełne

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej.Produkt do b. dużych obciążeń

Dane techniczne

Ciężar
13.51 kg/m
Długość
3000 mm
Grubość materiału
2 mm
Przekrój użyteczny
79800 mm²
Szerokość
400 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Nie
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
370440
KZC400H200/3 Korytko pełne
Szybki podgląd: Opis i parametry
LZCH200 Łącznik płytkowy
Porównaj
372000
LZCH200 Łącznik płytkowy
LZGCH200 Łącznik przegubowy
Porównaj
373000
LZGCH200 Łącznik przegubowy
LZWC300H200 Łuk wewnętrzny 90st
Porównaj
371930
LZWC300H200 Łuk wewnętrzny 90st
LZWC400H200 Łuk wewnętrzny 90st
Porównaj
371940
LZWC400H200 Łuk wewnętrzny 90st
LZWC500H200 Łuk wewnętrzny 90st
Porównaj
371950
LZWC500H200 Łuk wewnętrzny 90st
LZWC600H200 Łuk wewnętrzny 90st
Porównaj
371960
LZWC600H200 Łuk wewnętrzny 90st
LZWMC200H200 Łuk wewnętrzny 45st
Porównaj
372120
LZWMC200H200 Łuk wewnętrzny 45st
LZZC300H200 Łuk zewnętrzny 90st
Porównaj
371530
LZZC300H200 Łuk zewnętrzny 90st
LZZC400H200 Łuk zewnętrzny 90st
Porównaj
371540
LZZC400H200 Łuk zewnętrzny 90st
LZZC500H200 Łuk zewnętrzny 90st
Porównaj
371550
LZZC500H200 Łuk zewnętrzny 90st
LZZC600H200 Łuk zewnętrzny 90st
Porównaj
371560
LZZC600H200 Łuk zewnętrzny 90st
LZZMC200H200 Łuk zewnętrzny 45st
Porównaj
371720
LZZMC200H200 Łuk zewnętrzny 45st
LZZMC300H200 Łuk zewnętrzny 45st
Porównaj
371730
LZZMC300H200 Łuk zewnętrzny 45st
LZZMC400H200 Łuk zewnętrzny 45st
Porównaj
371740
LZZMC400H200 Łuk zewnętrzny 45st
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar