CZUJNIK RUCHU 110 Merten ARGUSSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/507742.jpg.
CZUJNIK RUCHU 110 Merten ARGUS
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ARGUS - MOVEMENT DETECTORS
Nr Katalogowy: 
MTN565119
Kod EAN: 
3606485098487
Symbol Sonepar: 
P00782595
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Electronic outdoor movement detector. 110° surface monitoring for smaller house fronts and sections of the house. 360° short-range zone with a radius of approx. 4 m. Very easy installation thanks to large wiring compartment and plug-in connection system. Looping through is possible. Integrated LED function display for alignment at installation site. Potentiometers for adjustment are protected under the easily accessible cover plate. Can be installed on walls and ceilings without additional accessories. Can be mounted on inner/outer corners and stationary pipes with installation bracket, art. no. MTN5652xx. The area of detection can be adjusted to local conditions with the aid of the spherical head which can be adjusted horizontally, vertically and axially. The design is independent of the position of the sensor head. Possible to blank out individual lens areas. 360° short-range zone (approx. 4 m radius). Large wiring compartment and plug system. Looping is possible. LED function display for fast alignment at the installation site. Operating elements are protected under the easily accessible cover plate. Flexibly adjustable sensor head. Possible to blank out individual lens areas. Can be installed on walls and ceilings without additional accessories. Can be mounted on inner/outer corners and stationary pipes using a mounting bracket. Mains voltage: AC 230 V, ± 10 %, 50 Hz. Incandescent lamps: AC 230 V, max. 2000 W. Halogen lamps: AC 230 V, max. 1200 W. Fluorescent lamps: AC 230 V, 1200 W uncompensated. Capacitive load: max. 35 µF. Max. switching current: 16 A, AC 230 V, cos Phi 1. Angle of detection: 110°. Range: max. 12 m. Number of levels: 7. Number of zones: 92 with 368 switching segments. Light sensor: infinitely adjustable from 3-1000 lux. Time: 1 sec. to approx. 8 min. in 6 levels. Neutral conductor: required. Possible to set the sensor head. Wall mounting: 9° up, 24° down, 12° left/right, ± 12° axial. Ceiling mounting: 4° up, 29° down, 25° left/right, ± 8.5° axial. Type of protection: IP 55. Contents: With cover plate and segments to limit the area of detection, screws and plugs. Colour: polar white

Dane techniczne

Czułość progowa jasności
3 - 1000 lx
Kąt detekcji w poziomie
110 °
Kąt skanowania
110 °
Liczba stref wykrywania
92
Maksymalna moc łączeniowa
2000 W
Maksymalny czas załączenia
8 min
Maksymalny prąd załączania
16 A
Maksymalny zasięg boczny
12 m
Maksymalny zasięg na wprost
12 m
Minimalny czas załączenia
1 s
Napięcie znamionowe
220 - 230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Optymalna wysokość montażowa
2.5 m
Opóźnienie załączania
0 s
Prąd sterowania
4.3 mA
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w pionie
-24 - 9 °
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w poziomie
-12 - 12 °
Zakres temperatury
-20 - 25 °C
Średnica pola detekcji na powierzchni
24 m
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Rodzaj czujnika
Podczerwień pasywna
Do montażu ściennego
Tak
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP55
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do obciążeń pojemnościowych
Tak
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Monitorowanie zaplecza
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Nadzór klatek schodowych
Tak
Przezroczysty
Nie
Przełącznik mostkujący
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Nie
Regulowana wartość nastawy czułości
Tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Sterowanie HVAC
Nie
Sterowanie zdalne
Nie
Strefa dla zwierząt
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Wymuszone wyłączenie
Tak
Wymuszone załączenie
Tak
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Z elementem sygnalizacyjnym
Tak
Z funkcją alarmu
Nie
Z interfejsem DALI
Nie
Z kablem podłączeniowym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Tak
Ze zdalnym sterowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

Argus MTN542895 SAE 230 V AC 0.33 μF Kondensator

Dane techniczne

Długość
25 mm
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Pojemność
0.33 µF
Model
Kondensator równoległy dla lamp typu L
Z zaciskami wtykowymi
Nie
Porównaj
MTN542895
Argus MTN542895 SAE 230 V AC 0.33 μF Kondensator
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar