Czujnik temperatury i wilgotności Modbus Czujnik temperatury i wilgotności ModbusSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/942782.jpg.
Czujnik temperatury i wilgotności Modbus Czujnik temperatury i wilgotności Modbus
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MODICON M171/M172/M173
Nr Katalogowy: 
TM1SHTM4
Symbol Sonepar: 
P10226867
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Głębokość
50.5 mm
Liczba wyjść 0 mA ... 20 mA
2
Napięcie zasilania
24 V
Szerokość
100 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 70 °C
Tolerancja
5 %
Wysokość
122 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla DC
24 - 58 V
Znamionowe napięcie zasilania dla AC
40 - 40 V
Dolna granica zakresu pomiarowego (temperatura)
-40 °C
Górna granica zakresu pomiarowego (temperatura)
60 °C
Górna granica zakresu pomiarowego (wilgotność)
100 %
Liczba punktów pomiarowych
1
Liczba sygnałów wyjściowych
2
Maks. wilgotność otoczenia (bez kondensacji)
100 %
Do montażu sufitowego
Nie
Rodzaj czujnika
Inne
Model
Czujnik wilgotności/temperatury
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Kolor obudowy
Szary
Z odczytem
Nie
Pomiar punktu rosy
Nie
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Do gazów
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Potencjometr z pokrętłem regulacyjnym
Nie
Montaż ścienny
Tak
Przycisk trybu czuwania
Nie
Pomiar LZO
Nie
Z przewodem zasilającym
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
NFC (Near Field Communication)
Nie
Przewód dołączony na stałe do czujnika
Tak
Rodzaj czujnika (temperatura)
Inne
Pomiar średniej temperatury
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Przykręcenie śrubami
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Technologia
Inne
Obsługa protokołu MP (Multi Point)
Nie
Bezprzewodowe
Nie
Z materiałem montażowym
Nie
Element czujnika na zewnątrz obudowy
Nie
Funkcja pamięci błędu
Nie
Pomiar wilgotności bezwzględnej
Tak
Do powietrza
Tak
Pomiar drobnego pyłu (PM)
Nie
Do montażu kanałowego
Nie
Miejsce stosowania
Inne
Z wyświetlaczem
Nie
Z ochroną przed odwrotną polaryzacją
Nie
Materiał obudowy czujnika
Inne
Pomiar entalpii
Nie
Rodzaj źródła zasilania
Inne
Z obsługą IFTTT
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Aktywny pomiar temperatury
Nie
Z baterią
Nie
Pomiar CO2
Nie
Z obudową
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Technologia LoRa
Nie
Bluetooth
Nie
Pomiar względnej wilgotności powietrza
Nie
Pasywny pomiar temperatury
Tak
Możliwość montażu na stojaku
Nie
Sygnał wyjściowy (wilgotność)
Inne
Odczyt bezprzewodowy (temperatura)
Nie
Możliwość ustawienia przesunięcia (offsetu)
Nie
Prezentacja trendu
Nie
Kompatybilny z WiFi
Nie
Do cieczy
Nie
Element czujnika wewnątrz obudowy
Nie

Pliki do pobrania

Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

EEV DRIVER, AUTONOMOUS & MODBUS Eev driver, autonomous & Modbus
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
TM171VEVM4

EEV DRIVER, AUTONOMOUS & MODBUS Eev driver...

EEV DRIVER, AUTONOMOUS & MODBUS Eev driver, autonomous & Modbus
M171 OPT. BLIND 14 I/OS MODBUS 100-240V~ M171 opt. blind 14 I/oś Modbus 100-240V~
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
TM171OBM14R

M171 OPT. BLIND 14 I/OS MODBUS 100-240V~...

M171 OPT. BLIND 14 I/OS MODBUS 100-240V~ M171 opt. blind 14 I/oś Modbus 100-240V~
M171 OPT. BLIND 22 I/OS, MODBUS M171 opt. blind 22 I/oś, Modbus
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
TM171OBM22R

M171 OPT. BLIND 22 I/OS, MODBUS M171 opt...

M171 OPT. BLIND 22 I/OS, MODBUS M171 opt. blind 22 I/oś, Modbus
M171 OPT. DISPLAY 14 I/OS, 100-240 VAC M171 opt. display 14 I/oś, 100-240 vac
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
TM171OD14R

M171 OPT. DISPLAY 14 I/OS, 100-240 VAC M171...

M171 OPT. DISPLAY 14 I/OS, 100-240 VAC M171 opt. display 14 I/oś, 100-240 vac
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar