Oprawa kubełkowa (rozmiar:duży), wyposażona w 6 x 1.2W LED (kolor bialy) przeznaczona do zastosowań zewnętrznych jak i wewnętrznych.
Obudowa: aluminium, malowana na kolor szary
Klosz oprawy: hartowane
Montaż oprawy odbywa się za pomocą obejmy lub trzpienia montażowego. Oprawa dostarczana jest w komplecie z 5m kablem przyłączeniowym.
Wymiary: Ø80 x 156 mm
Moc opraw: 10,7 W
Waga: 0,9 kg
Dane techniczne
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
10.7 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
682 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wysokość/głębokość
156 mm
Średnica zewnętrzna
80 mm
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
100000 h
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
12
Montaż na szynie prądowej
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP67
Kolor obudowy
Szary
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Barwa światła
Biały
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Odbłyśnik
Brak
Odporność udarowa
IK08
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24