D-CO LED BOLLARD 0,7m IP65 Oprawa LED ogrodowaTHORN

files/fotob/225245.jpg.
D-CO LED BOLLARD 0,7m IP65 Oprawa LED ogrodowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
D-CO LED POLLER
Nr Katalogowy: 
96262144
Symbol Sonepar: 
P01548564
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ponadczasowy słupek oświetleniowy LED. Elektroniczny, układ zasilania Układ zapłonowy nieściemnialny. Klasa bezpieczeństwa II, stopień ochrony IP65. Daszek i obudowa: aluminium malowane proszkowo na kolor szary 900. Klosz: poliwęglan, lekko-opalowy, odporny na promieniowanie UV. Nadaje się do montażu na płycie montażowej lub w gruncie za pomocą kolca (dostępny na zamówienie). wyposazone w LED 4000K. Wymiary: Ø150 x 700 mm Moc opraw: 14 W Waga: 4,15 kg

Dane techniczne

Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
14 W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
583 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.97
Wysokość/głębokość
700 mm
Średnica
150 mm
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Szary
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Odporność udarowa
IK10
Osprzęt wymienny
Tak
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne przezroczyste
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Barwa światła
Biały
Rozsył światła
Bezpośredni/Pośredni
Wiele barw
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Podział światła
Symetryczny

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 830 CL2 CON Oprawa LED ogrodowa
Porównaj
THORN
96262098

D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 830 CL2 CON Oprawa...

D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 830 CL2 CON Oprawa LED ogrodowa
D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 840 CL2 CON Oprawa LED ogrodowa
Porównaj
THORN
96262143

D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 840 CL2 CON Oprawa...

D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 840 CL2 CON Oprawa LED ogrodowa
D-CO LED BOLLARD 700 30L50 830 CL2 CON Oprawa LED ogrodowa
Porównaj
THORN
96262099

D-CO LED BOLLARD 700 30L50 830 CL2 CON Oprawa...

D-CO LED BOLLARD 700 30L50 830 CL2 CON Oprawa LED ogrodowa
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar