Ponadczasowy słupek oświetleniowy LED. Elektroniczny, układ zasilania Układ zapłonowy nieściemnialny. Klasa bezpieczeństwa II, stopień ochrony IP65.
Daszek i obudowa: aluminium malowane proszkowo na kolor szary 900.
Klosz: poliwęglan, lekko-opalowy, odporny na promieniowanie UV.
Nadaje się do montażu na płycie montażowej lub w gruncie za pomocą kolca (dostępny na zamówienie). wyposazone w LED 3000K.
Wymiary: Ø150 x 1000 mm
Moc opraw: 14 W
Waga: 5,45 kg
Dane techniczne
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
14 W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
507 lm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik mocy
0.97
Wysokość/głębokość
1000 mm
Średnica
150 mm
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Szary
Barwa światła
Biały
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła