D-CO R LED MEDIUM 1,2W/830 Projektor LED dogruntowyTHORN

files/fotob/225253.jpg.
D-CO R LED MEDIUM 1,2W/830 Projektor LED dogruntowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
D-CO LED
Nr Katalogowy: 
96257237
Symbol Sonepar: 
P01166760
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawa kubełkowa (rozmiar:średni), do montażu w podłożu, wyposażona w 1 x 1.2W LED (kolor ciepły biały) przeznaczona do zastosowań zewnętrznych jak i wewnętrznych. Obudowa oprawy: plastik Osłona obudowy: aluminium, przeznaczona do wbudowania w podłoże Klosz oprawy: hartowane, matowy Ramka: stal nierdzewna Dopuszczalne obciążenie statyczne oprawy wynosi 500kg. Oprawa dostarczana jest w komplecie z 5m kablem przyłączeniowym. Wymiary: Ø95 x 126 mm Moc opraw: 2,7 W Waga: 0,7 kg

Dane techniczne

Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
2.7 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Wysokość/głębokość
126 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
121 mm
Średnica zewnętrzna
95 mm
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP67
Osprzęt wymienny
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Barwa światła
Biały
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Odporność udarowa
IK09
Z obsługą IFTTT
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

D-CO FLOOD2 12W/840 80 6L50 NB Naświetlacz LED
Zielona oferta
Porównaj
THORN
96633102

D-CO FLOOD2 12W/840 80 6L50 NB Naświetlacz...

D-CO FLOOD2 12W/840 80 6L50 NB Naświetlacz LED
D-CO R LED MAXI 6L50 840 CL Projektor LED dogruntowy
Porównaj
THORN
96257239

D-CO R LED MAXI 6L50 840 CL Projektor LED...

D-CO R LED MAXI 6L50 840 CL Projektor LED dogruntowy
D-CO R LED MAXI 6x1,2W 3000K IP67 Projektor LED dogruntowy
Porównaj
THORN
96257240

D-CO R LED MAXI 6x1,2W 3000K IP67 Projektor...

D-CO R LED MAXI 6x1,2W 3000K IP67 Projektor LED dogruntowy
D-CO R LED MEDIUM 1x1,2W WHI 4K FR Projektor LED dogruntowy
Porównaj
THORN
96257236

D-CO R LED MEDIUM 1x1,2W WHI 4K FR Projektor...

D-CO R LED MEDIUM 1x1,2W WHI 4K FR Projektor LED dogruntowy
D-CO R LED MINI 1L35 830 CL Projektor LED dogruntowy
Porównaj
THORN
96257228

D-CO R LED MINI 1L35 830 CL Projektor LED...

D-CO R LED MINI 1L35 830 CL Projektor LED dogruntowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar