D-LIFE Schuko biały GniazdoSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/506679.jpg.
D-LIFE Schuko biały Gniazdo
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MERTEN SYSTEM M
Nr Katalogowy: 
MTN2310-0319
Kod EAN: 
3606480303753
Symbol Sonepar: 
P01842818
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Merten, System M, gniazdo wtykowe SCHUKO z klapką i przesłoną torów prądowych, zaciski bezśrubowe, biały polarny, to osprzęt serii Merten marki Schnei der Electric. Gniazdo wtykowego ma lśniące wykończenie powierzchni w kolorze białym polarnym. Gniazdo charakteryzuje się stopniem ochrony IP 20, prądem 16A / 250VAC. Do produkcji gniazda wykorzystano tworzywo termoplastyczne o zwiększonej odporności na promieniowanie UV. Produkt jest montowany podtynkowo i posiada zaciski bezśrubowe. Sposób montowania przez wkręty i szczypce

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
53 mm [32mm built in size]
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba faz
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Liczba portów USB-A
0
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7024
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Znamionowy prąd różnicowy
0 mA
Liczba portów USB-C
0
Liczba aktywnych styków (kwadratowych)
0
Liczba pętli (loop through)
0
Styk ochronny
Tak
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Odporność udarowa
IK03
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Przezroczysty
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Funkcja wyłączania
Nie
Z repeaterem WLAN
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Izolowane
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Model antybakteryjny
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
Nie
Model zamykany
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Styk ochronny
Okrągły
Okrągły styk ochronny
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Z pokrywą uchylną
Tak
Pokrywa
Plakietka centralna
Odgałęzienie fazy
Brak
Z obsługą IFTTT
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

MERTEN 10A 250VAC Mechanizm łącznika cięgnowego 1-biegunowego
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
MTN3184-0000

MERTEN 10A 250VAC Mechanizm łącznika cięgnowego...

MERTEN 10A 250VAC Mechanizm łącznika cięgnowego 1-biegunowego
MERTEN 10AX 250 V z funkcją łącznika schodowego Mechanizm łącznika cięgnowego
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
MTN3186-0000

MERTEN 10AX 250 V z funkcją łącznika schodowego...

MERTEN 10AX 250 V z funkcją łącznika schodowego Mechanizm łącznika cięgnowego

Produkty powiązane i akcesoria

MERTEN M-ELEGANCE buk Ramka 1-krotna drewno

Opis produktu

Merten, M-Elegance drewno, ramka pojedyncza, buk, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka pojedyncza ma wykończenie powierzchni w kolorze buk. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano drewno. Produkt jest montowany poziomo lub pionowo.

Dane techniczne

Głębokość
10.1 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba łączników
1
Szerokość
90 mm
Wysokość
90 mm
Średnica otworu montażowego
60 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Drewno
Materiał
Drewno
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Porównaj
MTN4051-3470
MERTEN M-ELEGANCE buk Ramka 1-krotna drewno
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Merten, M-Elegance metal, ramka pojedyncza, chrom, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma lśniące wykończenie powierzchni w kolorze chromu. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20

Dane techniczne

Głębokość
10.1 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Szerokość
90 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
90 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Średnica otworu montażowego
60 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Chrom
Materiał
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z ramką montażową
Nie
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Przezroczysty
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Porównaj
MTN403139
MERTEN M-ELEGANCE chrom Ramka 1-krotna metal
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M-ELEGANCE diament Ramka 1-krotna szklana

Opis produktu

Merten, System M-Elegance, ramka pojedyncza szkło, diamentowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma lśniące wykończe nie powierzchni w kolorze diamentowym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji ramki wykorzystano tworzywo termoplastyczne o zwiększonej odporności...

Dane techniczne

Głębokość
10.1 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Szerokość
90 mm
Wysokość
90 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Srebro
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Przezroczysty
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Porównaj
MTN4010-3260
MERTEN M-ELEGANCE diament Ramka 1-krotna szklana
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M-ELEGANCE mahoń Ramka 1-krotna szklana

Opis produktu

Merten, System M-Elegance, ramka pojedyncza szkło, mahoniowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma lśniące wykończenie powierzchni w kolorze mahoniowym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji ramki wykorzystano tworzywo termoplastyczne o zwiększonej odporności...

Dane techniczne

Głębokość
10.1 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba łączników
1
Szerokość
90 mm
Wysokość
90 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Brązowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Przezroczysty
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Porównaj
MTN4010-3215
MERTEN M-ELEGANCE mahoń Ramka 1-krotna szklana
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M-ELEGANCE onyks Ramka 1-krotna szklana

Opis produktu

Merten, M-Elegance szkło, ramka pojedyncza, onyksowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka pojedyncza ma wykończenie po wierzchni w kolorze onyksowym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano szkło. Produkt jest montowany poziomo lub pionowo

Dane techniczne

Głębokość
10.1 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Szerokość
90 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
90 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Średnica otworu montażowego
60 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Inne
Materiał
Szkło
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Naturalne szkło
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Z ramką montażową
Nie
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Przezroczysty
Tak
Porównaj
MTN404103
MERTEN M-ELEGANCE onyks Ramka 1-krotna szklana
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M-ELEGANCE orzech Ramka 1-krotna drewno

Opis produktu

Merten, M-Elegance drewno, ramka pojedyncza, orzech, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka pojedyncza ma wykończenie pow ierzchni w kolorze orzech. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano drewno. Produkt jest montowany poziomo lub pionowo

Dane techniczne

Głębokość
10.1 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Szerokość
90 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
90 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Średnica otworu montażowego
60 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Drewno
Materiał
Drewno
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z ramką montażową
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Do zabudowy
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Porównaj
MTN4051-3473
MERTEN M-ELEGANCE orzech Ramka 1-krotna drewno
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M-ELEGANCE srebrny plat. Ramka 1-krotna metal

Opis produktu

Merten, M-Elegance metal, ramka pojedyncza, srebrny platynowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma lśniące wykończenie powierzchni w kolorze srebrnym platynowym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20

Dane techniczne

Głębokość
10.1 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Szerokość
90 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
90 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Średnica otworu montażowego
60 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Platyna
Materiał
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Przezroczysty
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Porównaj
MTN403160
MERTEN M-ELEGANCE srebrny plat. Ramka 1-krotna metal
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M-ELEGANCE szary met. Ramka 1-krotna metal

Opis produktu

Merten, M-Elegance metal, ramka pojedyncza, szary metaliczny, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma lśniące wykończenie powierzchni w kolorze szarym metalicznym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20

Dane techniczne

Głębokość
10.1 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Szerokość
90 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
90 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Średnica otworu montażowego
60 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Przezroczysty
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Porównaj
MTN403114
MERTEN M-ELEGANCE szary met. Ramka 1-krotna metal
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M-ELEGANCE wenge Ramka 1-krotna drewno

Opis produktu

Merten, M-Elegance drewno, ramka pojedyncza, wenge, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka pojedyncza ma wykończenie powi erzchni w kolorze wenge. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano drewno. Produkt jest montowany poziomo lub pionowo

Dane techniczne

Głębokość
10.1 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Szerokość
90 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
90 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Średnica otworu montażowego
60 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Drewno
Materiał
Drewno
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Porównaj
MTN4051-3471
MERTEN M-ELEGANCE wenge Ramka 1-krotna drewno
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M-ELEGANCE wiśnia Ramka 1-krotna drewno

Opis produktu

Merten, M-Elegance drewno, ramka pojedyncza, wiśnia, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka pojedyncza ma wykończenie powierzchni w kolorze wiśnia. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano drewno. Produkt jest montowany poziomo lub pionowo.

Dane techniczne

Głębokość
10.1 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba łączników
1
Szerokość
90 mm
Wysokość
90 mm
Średnica otworu montażowego
60 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Inne
Materiał
Drewno
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
MTN4051-3472
MERTEN M-ELEGANCE wiśnia Ramka 1-krotna drewno
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M-PLAN biały połysk Ramka 1-krotna

Opis produktu

Merten, M-Plan, ramka pojedyncza, biały polarny, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka pojedyncza charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano poliwęglan. Produkt jest montowany podtynkowo

Dane techniczne

Głębokość
10.1 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość
85.8 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
83.4 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Średnica otworu montażowego
60 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
MTN515119
MERTEN M-PLAN biały połysk Ramka 1-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M-PLAN biały połysk Ramka 3-krotna

Opis produktu

Merten, M-Plan, ramka potrójna, biały polarny, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka potrójna charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano poliwęglan. Produkt jest montowany podtynkowo

Dane techniczne

Głębokość
10.1 mm
Liczba jednostek
3
Liczba jednostek w pionie
0
Liczba jednostek w poziomie
3
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
3
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość
85.8 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
225.8 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Średnica otworu montażowego
60 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
MTN515319
MERTEN M-PLAN biały połysk Ramka 3-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M-PLAN biel polarna Ramka 2-krotna pionowa z polem opisowym

Opis produktu

Merten, M-Plan, ramka podwójna pionowa, z polem opisowym, biały polarny, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka podwójna pionowa charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano poliwęglan. Produkt jest montowany podtynkowo.

Dane techniczne

Głębokość
10.1 mm
Liczba jednostek
2
Liczba jednostek w pionie
2
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba łączników
2
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość
85.8 mm
Wysokość
154.6 mm
Średnica otworu montażowego
60 mm
Kierunek montażu
Pionowy
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z ramką montażową
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Tak
Przezroczysty
Nie
Porównaj
MTN513219
MERTEN M-PLAN biel polarna Ramka 2-krotna pionowa z polem opisowym
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M-PURE biały polarny Ramka 1-krotna

Opis produktu

Merten, System M-Pure, ramka pojedyncza, biały polarny, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma lśniące wykończenie powierzchni w kolorze białym polarnym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji ramki wykorzystano tworzywo termo plastyczne o zwiększonej odporności...

Dane techniczne

Głębokość
10.1 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość
82.7 mm
Wysokość
82.7 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Przezroczysty
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Porównaj
MTN4010-3619
MERTEN M-PURE biały polarny Ramka 1-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M-PURE biały polarny Ramka 2-krotna

Opis produktu

Merten, System M-Pure, ramka podwójna, biały polarny, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma lśniące wykończenie powie rzchni w kolorze białym polarnym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji ramki wykorzystano tworzywo termoplastyczne o zwiększonej odporności...

Dane techniczne

Głębokość
10.1 mm
Liczba jednostek
2
Liczba jednostek w pionie
2
Liczba jednostek w poziomie
0
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
2
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość
153.9 mm
Wysokość
82.7 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Przezroczysty
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Porównaj
MTN4020-3619
MERTEN M-PURE biały polarny Ramka 2-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M-PURE biały polarny Ramka 2-krotna szklana b/przegr.

Opis produktu

Merten, System M-Pure, ramka podwójna, bez poprzeczki, biały polarny, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma lśniące wykończenie powierzchni w kolorze białym polarnym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji ramki wykorzystano tworzywo termoplastyczne o zwiększonej...

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba łączników
1
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość
83 mm
Wysokość
154 mm
Średnica otworu montażowego
60 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
MTN4025-3619
MERTEN M-PURE biały polarny Ramka 2-krotna szklana b/przegr.
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M-PURE biały polarny Ramka 3-krotna

Opis produktu

Merten, M-Pure, ramka potrójna, biały polarny, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma lśniące wykończenie powierzchni w kolorze białym polarnym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji ramki wykorzystano tworzywo termoplastyczne o zwiększonej odporności na promieniowanie...

Dane techniczne

Głębokość
10.1 mm
Liczba jednostek
3
Liczba jednostek w pionie
3
Liczba jednostek w poziomie
0
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
3
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość
225.1 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
82.7 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Średnica otworu montażowego
60 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Z ramką montażową
Tak
Z pokrywą uchylną
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do zabudowy
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
MTN4030-3619
MERTEN M-PURE biały polarny Ramka 3-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M-PURE DECOR wenge Ramka 1-krotna

Opis produktu

Merten, System M-Pure Decor, ramka pojedyncza, wenge, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma matowe wykończenie powierzchni w kolorze wenge. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji ramki wykorzystano tworzywo termoplastyczne o zwiększonej odporności na promieniowanie...

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba łączników
1
Szerokość
87 mm
Wysokość
83 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Brązowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
MTN4010-3671
MERTEN M-PURE DECOR wenge Ramka 1-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M-PURE DECOR łupek Ramka 1-krotna

Opis produktu

Merten, System M-Pure Decor, ramka pojedyncza, łupek, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma matowe wykończenie powier zchni w kolorze łupek. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji ramki wykorzystano tworzywo termoplastyczne o zwiększonej odporności na promieniowanie...

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Szerokość
87 mm
Wysokość
83 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Porównaj
MTN4010-3669
MERTEN M-PURE DECOR łupek Ramka 1-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M-PURE stal szlachetna Ramka 1-krotna

Opis produktu

Merten, System M-Pure Decor, ramka pojedyncza, stal szlachetna, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma matowe wykończe nie powierzchni w kolorze stali szlachetnej. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji ramki wykorzystano tworzywo termoplastyczne o zwiększonej...

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Szerokość
87 mm
Wysokość
83 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
MTN4010-3646
MERTEN M-PURE stal szlachetna Ramka 1-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar