D02 2P 63A Rozłącznik bezpiecznikowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/554377.jpg.
D02 2P 63A Rozłącznik bezpiecznikowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACTI9 D0
Nr Katalogowy: 
MGN02263
Kod EAN: 
3606480518164
Symbol Sonepar: 
P00812228
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rozłącznik bezpiecznikowy D02-63-2 63A 2-biegunowy bez wkładek. gama produktów: Acti 9 - Typ produktu lub komponentu : rozłącznik bezpiecznikowy - skrócona nazwa urządzenia: D02 - Opis biegunów: 2P - kategoria użytkowania: AC-22A zgodnie z IEC 60947-3, DC-22B zgodnie z IEC 60947-3

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
43 mm
Liczba biegunów
2
Napięcie znamionowe
400 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Dla rozmiaru bezpiecznika
Inne
Jednocześnie rozłączany biegun N
Tak
Sposób montażu
Szyna DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Model zamykany
Nie
Optyczny wskaźnik zadziałania
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

D02 20A Wstawka kalibrująca

Opis produktu

Wstawka kalibrująca 20A do rozłącznika bezpiecznikowego D02. Gama produktów: D0 - Typ produktu lub komponentu : miernik - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria instalacyjne - Zgodność produktu: D02
Porównaj
MGN09120
D02 20A Wstawka kalibrująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
D02 25A Wstawka kalibrująca

Opis produktu

Wstawka kalibrująca 25A do rozłącznika bezpiecznikowego D02. Gama produktów: D0 - Typ produktu lub komponentu : miernik - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria instalacyjne - Zgodność produktu: D02
Porównaj
MGN09125
D02 25A Wstawka kalibrująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
D02 50A Wstawka kalibrująca

Opis produktu

Wstawka kalibrująca 50A do rozłącznika bezpiecznikowego D02. Gama produktów: D0 - Typ produktu lub komponentu : miernik - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria instalacyjne - Zgodność produktu: D02
Porównaj
MGN09150
D02 50A Wstawka kalibrująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar