D02 3P 63A Rozłącznik bezpiecznikowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/943604.jpg.
D02 3P 63A Rozłącznik bezpiecznikowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACTI9 D0
Nr Katalogowy: 
MGN02363
Kod EAN: 
3606480518171
Symbol Sonepar: 
P00809593
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Czym jest ten produkt? Ten produkt Acti9 D02 to niskonapięciowy rozłącznik bezpiecznikowy typu plug-in. Jest to urządzenie 3P z 3 chronionymi biegunami i prądem znamionowym 63A. Jest używany w sektorze usługowym i przemysłowym. Trwałość elektryczna wynosi do 1500 cykli. Trwałość mechaniczna wynosi do 8500 cykli. Znamionowe napięcie robocze Ue wynosi 230VAC lub 400VAC. Znamionowe napięcie izolacji Ui wynosi 400VAC. Może być montowany na szynie DIN do instalacji modułowej. Wymiary to (szer.) 81mm x (wys.) 88mm x (gł.) 68mm. Stopień ochrony na zaciskach wynosi IP20, a po zamontowaniu w obudowie modułowej IP40. emperatura pracy wynosi od -5°C do +40°C. Temperatura przechowywania wynosi od -25°C do +55°C. Produkt ten jest zgodny z normami IEC/EN 60947-3, IEC/EN 60947-1 oraz IEC/EN 60269-1

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
43 mm
Liczba biegunów
3
Napięcie znamionowe
400 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4.5
Dla rozmiaru bezpiecznika
Inne
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Sposób montażu
Szyna DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Model zamykany
Nie
Optyczny wskaźnik zadziałania
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

D02 20A Wstawka kalibrująca

Opis produktu

Wstawka kalibrująca 20A do rozłącznika bezpiecznikowego D02. Gama produktów: D0 - Typ produktu lub komponentu : miernik - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria instalacyjne - Zgodność produktu: D02
Porównaj
MGN09120
D02 20A Wstawka kalibrująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
D02 25A Wstawka kalibrująca

Opis produktu

Wstawka kalibrująca 25A do rozłącznika bezpiecznikowego D02. Gama produktów: D0 - Typ produktu lub komponentu : miernik - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria instalacyjne - Zgodność produktu: D02
Porównaj
MGN09125
D02 25A Wstawka kalibrująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
D02 50A Wstawka kalibrująca

Opis produktu

Wstawka kalibrująca 50A do rozłącznika bezpiecznikowego D02. Gama produktów: D0 - Typ produktu lub komponentu : miernik - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria instalacyjne - Zgodność produktu: D02
Porównaj
MGN09150
D02 50A Wstawka kalibrująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar