D487 DII/E27 500V 25A Gniazdo bezpiecznikoweHAGER

files/fotob/1991746.jpg.
D487 DII/E27 500V 25A Gniazdo bezpiecznikowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
LE27KPS
Kod EAN: 
3250614128547
Symbol Sonepar: 
P00977772
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Gniazdo bezp. ceram. DII E27 1P 25A 500V na płytę zac.pałąk. 10mm2

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy
25 A
Rozmiar
DII
Sposób montażu
System szyn
Materiał
Porcelana
Model
Wkręcane
Wersja z osłoną
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

D KII DII/E27 25A/500V Główka bezpiecznikowa

Opis produktu

Główka bezpiecznikowa ceramiczna DII PSKII E27 25A 500V plombowana
Porównaj
LE27SIP
D KII DII/E27 25A/500V Główka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
D KII DII/E27 25A/500V Główka bezpiecznikowa porcelanowa

Opis produktu

Główka bezpiecznikowa ceramiczna DII KII34 E27 25A 500V ceramiczna wyk.wąskie
Porównaj
LE27SK
D KII DII/E27 25A/500V Główka bezpiecznikowa porcelanowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
D SII/E27 500V 10A czerwony Wkładka kalibrująca wkręcana

Opis produktu

Wstawka kalibrująca D SII/E27 10A czerwony

Dane techniczne

Prąd znamionowy
10 A
Rozmiar
DII
Kod koloru
Czerwony
Porównaj
LE27P10
D SII/E27 500V 10A czerwony Wkładka kalibrująca wkręcana
Szybki podgląd: Opis i parametry
D SII/E27 500V 16A szary Wkładka kalibrująca wkręcana

Opis produktu

Wstawka kalibrująca D SII/E27 16A szary

Dane techniczne

Prąd znamionowy
16 A
Rozmiar
DII
Kod koloru
Szary
Porównaj
LE27P16
D SII/E27 500V 16A szary Wkładka kalibrująca wkręcana
Szybki podgląd: Opis i parametry
D SII/E27 500V 20A niebieski Wkładka kalibrująca wkręcana

Opis produktu

Wstawka kalibrująca D SII/E27 20A niebieski

Dane techniczne

Prąd znamionowy
20 A
Rozmiar
DII
Kod koloru
Niebieski
Porównaj
LE27P20
D SII/E27 500V 20A niebieski Wkładka kalibrująca wkręcana
Szybki podgląd: Opis i parametry
D SII/E27 500V 25A żółty Wkładka kalibrująca wkręcana

Opis produktu

Wstawka kalibrująca D SII/E27 25A żółty

Dane techniczne

Prąd znamionowy
25 A
Rozmiar
DII
Kod koloru
Żółty
Porównaj
LE27P25
D SII/E27 500V 25A żółty Wkładka kalibrująca wkręcana
Szybki podgląd: Opis i parametry
D SII/E27 500V 6A zielony Wkładka kalibrująca wkręcana

Opis produktu

Wstawka kalibrująca D SII/E27 6A zielony

Dane techniczne

Prąd znamionowy
6 A
Rozmiar
DII
Kod koloru
Zielony
Porównaj
LE27P06
D SII/E27 500V 6A zielony Wkładka kalibrująca wkręcana
Szybki podgląd: Opis i parametry
DII/E27 Bi-Wts 10A Wkładka bezpiecz.szybka

Opis produktu

Wkładka bezpiecznikowa DII/E27 wyk.szybkie F (Bi-Wts) 10A 500VAC

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy
10 A
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Charakterystyka wyzwalania
Szybka
Rozmiar
DII
Kod koloru
Czerwony
Porównaj
LE27F10
DII/E27 Bi-Wts 10A Wkładka bezpiecz.szybka
Szybki podgląd: Opis i parametry
DII/E27 Bi-Wts 16A Wkładka bezpiecz.szybka

Opis produktu

Wkładka bezpiecznikowa DII/E27 wyk.szybkie F (Bi-Wts) 16A 500VAC

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy
16 A
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Charakterystyka wyzwalania
Szybka
Rozmiar
DII
Kod koloru
Szary
Porównaj
LE27F16
DII/E27 Bi-Wts 16A Wkładka bezpiecz.szybka
Szybki podgląd: Opis i parametry
DII/E27 Bi-Wts 20A Wkładka bezpiecz.szybka

Opis produktu

Wkładka bezpiecznikowa DII/E27 wyk.szybkie F (Bi-Wts) 20A 500VAC

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy
20 A
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Charakterystyka wyzwalania
Szybka
Rozmiar
DII
Kod koloru
Niebieski
Porównaj
LE27F20
DII/E27 Bi-Wts 20A Wkładka bezpiecz.szybka
Szybki podgląd: Opis i parametry
DII/E27 Bi-Wts 25A Wkładka bezpiecz.szybka

Opis produktu

Wkładka bezpiecznikowa DII/E27 wyk.szybkie F (Bi-Wts) 25A 500VAC

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy
25 A
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Charakterystyka wyzwalania
Szybka
Rozmiar
DII
Kod koloru
Żółty
Porównaj
LE27F25
DII/E27 Bi-Wts 25A Wkładka bezpiecz.szybka
Szybki podgląd: Opis i parametry
DII/E27 Bi-Wts 2A Wkładka bezpiecz.szybka

Opis produktu

Wkładka bezpiecznikowa DII/E27 wyk.szybkie F (Bi-Wts) 2A 500VAC

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy
2 A
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Charakterystyka wyzwalania
Szybka
Rozmiar
DII
Kod koloru
Biały
Porównaj
LE27F02
DII/E27 Bi-Wts 2A Wkładka bezpiecz.szybka
Szybki podgląd: Opis i parametry
DII/E27 Bi-Wts 4A Wkładka bezpiecz.szybka

Opis produktu

Wkładka bezpiecznikowa DII/E27 wyk.szybkie F (Bi-Wts) 4A 500VAC

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy
4 A
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Charakterystyka wyzwalania
Szybka
Rozmiar
DII
Kod koloru
Brązowy
Porównaj
LE27F04
DII/E27 Bi-Wts 4A Wkładka bezpiecz.szybka
Szybki podgląd: Opis i parametry
DII/E27 Bi-Wts 6A Wkładka bezpiecz.szybka

Opis produktu

Wkładka bezpiecznikowa DII/E27 wyk.szybkie F (Bi-Wts) 6A 500VAC

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy
6 A
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Charakterystyka wyzwalania
Szybka
Rozmiar
DII
Kod koloru
Zielony
Porównaj
LE27F06
DII/E27 Bi-Wts 6A Wkładka bezpiecz.szybka
Szybki podgląd: Opis i parametry
DTII/E27 Bi-Wtz 22x50 10A T Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Wkładka bezpiecznikowa DTII/E27 wyk.zwłoczne gG (Bi-Wtz) 10A 500VAC

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy
10 A
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Charakterystyka wyzwalania
Zwłoczna
Rozmiar
DII
Kod koloru
Czerwony
Porównaj
LE2710
DTII/E27 Bi-Wtz 22x50 10A T Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
DTII/E27 Bi-Wtz 22x50 16A T Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Wkładka bezpiecznikowa DTII/E27 wyk.zwłoczne gG (Bi-Wtz) 16A 500VAC

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy
16 A
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Charakterystyka wyzwalania
Zwłoczna
Rozmiar
DII
Kod koloru
Szary
Porównaj
LE2716
DTII/E27 Bi-Wtz 22x50 16A T Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
DTII/E27 Bi-Wtz 22x50 20A T Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Wkładka bezpiecznikowa DTII/E27 wyk.zwłoczne gG (Bi-Wtz) 20A 500VAC

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy
20 A
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Charakterystyka wyzwalania
Zwłoczna
Rozmiar
DII
Kod koloru
Niebieski
Porównaj
LE2720
DTII/E27 Bi-Wtz 22x50 20A T Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
DTII/E27 Bi-Wtz 22x50 25A T Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Wkładka bezpiecznikowa DTII/E27 wyk.zwłoczne gG (Bi-Wtz) 25A 500VAC

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy
25 A
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Charakterystyka wyzwalania
Zwłoczna
Rozmiar
DII
Kod koloru
Żółty
Porównaj
LE2725
DTII/E27 Bi-Wtz 22x50 25A T Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
DTII/E27 Bi-Wtz 22x50 2A T Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Wkładka bezpiecznikowa DTII/E27 wyk.zwłoczne gG (Bi-Wtz) 2A 500VAC

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy
2 A
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Charakterystyka wyzwalania
Zwłoczna
Rozmiar
DII
Kod koloru
Biały
Porównaj
LE2702
DTII/E27 Bi-Wtz 22x50 2A T Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
DTII/E27 Bi-Wtz 22x50 4A T Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Wkładka bezpiecznikowa DTII/E27 wyk.zwłoczne gG (Bi-Wtz) 4A 500VAC

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy
4 A
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Charakterystyka wyzwalania
Zwłoczna
Rozmiar
DII
Kod koloru
Brązowy
Porównaj
LE2704
DTII/E27 Bi-Wtz 22x50 4A T Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar