DALI ACU BT CONTROL KontrolerLEDVANCE

files/fotob/561630.jpg.
DALI ACU BT CONTROL Kontroler
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DALI ACU BT
Nr Katalogowy: 
4052899544819
Kod EAN: 
4052899544819
Symbol Sonepar: 
P10070408
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Układy sterujące do systemów sterowania oświetleniem (LMS). Cechy produktu:
  • Compact light control with DALI interface
  • Smart phone connection via Bluetooth to control and configure
  • One DALI output channel (Broadcast or Groupcast)
  • Up to 32 DALI luminaires connectable
  • Supports up to 4 OSRAM DALI sensors and pushbutton couplers
  • Daylight-dependent regulation and presence-dependent control of light
  • Separate pushbutton input to operate via standard pushbutton
  • Supports DALI DT8 Tunable White driver
  • Outputs with electronical reversible overtemperature, short-circuit, overload protection
  • Length of the DALI control cable: up to 300 m
  • Length of the pushbutton cable: up to 50 m
  • Suitable for flush box mounting
  • . Zalety produktu:
  • Control the light via Smartphone
  • Adjustment of all settings via smartphone
  • Plug and Play: Basic features usable without App
  • Simplified startup thanks to predefined operation modes
  • Intuitive manual dimming, switching and changing of colour temperature
  • Up to 4 groups separatly controllable
  • Adjustable Offset for different groups
  • Easy Scene creation via App
  • Scene-recall via OSRAM DALI PRO PB coupler possible
  • Firmware update over-the-air via Bluetooth possible
  • Integrated DALI supply
  • Control of standard white or Tunable White light acc. DALI device type 8 (DT8)*
  • Selected DALI parameters changeable via APP
  • . Obszary zastosowań:
  • Offices
  • Conference rooms
  • Training rooms
  • Classrooms
  • Corridors
  • Shop lighting
  • . Wyposażenie / Akcesoria:
  • Free App for iOS and Android available at the app store
  • Dane techniczne

    Głębokość
    22 mm
    Szerokość
    48 mm
    Wysokość
    22 mm
    Model
    Urządzenie sterujące
    Stopień ochrony (IP)
    IP20
    Kompatybilny z Amazon Alexa
    Nie
    Kompatybilny z Apple HomeKit
    Nie
    Kompatybilny z Asystentem Google
    Nie
    Obsługa przez bluetooth
    Nie
    Rodzaj sterowania
    DALI
    Z obsługą IFTTT
    Tak

    Pliki do pobrania

    Deklaracja REACH
    Format: pdf
    Podręcznik użytkownika
    Format: pdf
    Karta katalogowa
    Format: pdf
    Deklaracja zgodności CE
    Format: pdf
    Deklaracja zgodności CE
    Format: pdf
    Deklaracja zgodności CE
    Format: pdf
    Ustawienia

    Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

    Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

    Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

    Więcej

    Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

    Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

    Więcej

    Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

    Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

    Więcej

    Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

    Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

    Więcej
    Akademia Sonepar