DALI LS/PDLI Sterownik oświetleniaLEDVANCE

files/fotob/396502.jpg.
DALI LS/PDLI Sterownik oświetlenia
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DALI LS/PD LI
Nr Katalogowy: 
4052899043954
Kod EAN: 
4052899043954
Symbol Sonepar: 
P01365962
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Układy sterujące do systemów sterowania oświetleniem (LMS). Cechy produktu: Bezpośrednie podłączenie do DALI. Czujnik światła i obecności do montażu w oprawie. Wykrywanie obecności za pomocą pasywnego elementu IR. Czujnik światła pracujący w zakresie: 20…800 lx (pomiar przy czujniku). Wskaźnik funkcji z dwukolorową LED. Niepalna, bezhalogenowa plastikowa obudowa. Wysokość montażowa: 2…5 m. Zalety produktu: Mała obudowa. Regulowany kąt wykrywania obecności w zakresie 40…90° za pomocą zintegrowanych przysłon/ żaluzji. Możliwość adresowania przez DALI. Kompaktowa obudowa do montażu oprawy. Sterowanie światłem dziennym z automatycznym wyłączeniem przy wystarczającym oświetleniu. Cienka konstrukcja obudowy i elastyczna koncepcja montażu. Zasilacz z DALI. System sterowania oświetleniem oparty na DALI z możliwością integracji z systemami zarządzania budynkiem. Możliwość połączenia wielu czujników w sieć. Integracja czujnika z DALI. Obszary zastosowań: Instalacja w oprawach przemysłowych i biurowych. Możliwość instalacji na suficie przy pomocy zestawu montażowego LS/PD CI KIT lub LS/PD AP KIT. Sale lekcyjne. Pomieszczenia konferencyjne. Korytarze. Biura przemysłowe. Oprawy podwieszane. Przeznaczone do zastosowań wewnętrznych. Biura wielkopowierzchniowe. Wyposażenie / Akcesoria: Nadaje się do sterowników DALI Professional i DALIeco Control. Możliwość zamontowania ramy mocującej do montażu oprawy od wewnątrz i na zewnątrz

Dane techniczne

Głębokość
17 mm
Szerokość
15 mm
Wysokość
17 mm
Model
Czujnik wielofunkcyjny
Stopień ochrony (IP)
IP20
Obsługa przez bluetooth
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar