DALI PRO 2 IOT FS1 LDVV Sterownik DALILEDVANCE

files/fotob/1354239.jpg.
DALI PRO 2 IOT FS1 LDVV Sterownik DALI
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DALI PRO 2 IOT LDVV
Nr Katalogowy: 
4052899627079
Kod EAN: 
4052899627079
Symbol Sonepar: 
P10076259
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Sterowniki IOT do systemów sterowania oświetleniem. Cechy produktu: Certyfikat DALI-2. System IoT z wbudowaną bramą zdalnego dostępu do danych. Kompatybilny z oprogramowaniem PC Tool i WebGui. Integracja z systemem zarządzania budynkiem przez opcjonalny interfejs KNX. Proces uruchamiania przez Ethernet/WLAN. Mała obudowa: tylko 6 TE (szyna DIN). Zalety produktu: BIOLUX Human Centric Lighting zapewnia wysokiej jakości doświetlenie światłem dziennym w pomieszczeniach biurowych. Zdalny dostęp do zmian w instalacji z dowolnej lokalizacji. Połączenie LAN umożliwiające podłączenie do 8 kontrolerów w jednej sieci. Cloud API do bezpośredniego połączenia zewnętrznej chmury z kontrolerem DALI Pro2 IoT. Automatyczne testowanie i raportowanie instalacji oświetlenia awaryjnego. Gotowy na opcjonalne usługi VIVARES Cloud Services. Obszary zastosowań: Nadaje się do instalacji wewnętrznych. Sterowanie pokojowe, podłogowe, światłem dziennym. Podłączenie czujników światła i/lub obecności w systemach DALI. LEDVANCE BIOLUX Human Centric Lighting zapewnia biologicznie efektywne oświetlenie w pomieszczeniach. Zastosowania RGB i Tunable White. Paski LED

Dane techniczne

Głębokość
62 mm
Szerokość
106 mm
Wysokość
62 mm
Model
Urządzenie sterujące
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Rodzaj sterowania
DALI
Z obsługą IFTTT
Tak

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar