DALI SENSOR LS/PD CI G2 Czujnik ruchuLEDVANCE

files/fotob/397639.jpg.
DALI SENSOR LS/PD CI G2 Czujnik ruchu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DALI SENSOR LS/PD CI G2
Nr Katalogowy: 
4062172072083
Kod EAN: 
4062172072083
Symbol Sonepar: 
P10062969
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Czujnik światła i obecności DALI-2, do wbudowania w sufit. Cechy produktu:
  • Light and presence sensor for ceiling integration
  • Presence detection via passive IR element
  • Light sensor operating range: 20…800 lx (measured at sensor)
  • Mounting height: 2…5 m
  • Function indicator with two-color LED
  • Ceiling installation adapter
  • . Zalety produktu:
  • Flat design, very small structural height
  • Simple and fast installation via wire springs
  • DALI-2 certified
  • DALI Bus powered (No mains connection necessary)
  • Multiple sensors connectable to the same DALI line
  • Presence detection angle adjustable between 40…90° via integrated shutters
  • Integreatable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors
  • . Obszary zastosowań:
  • Suitable for indoor applications
  • Individual offices
  • Open-plan offices
  • Classrooms
  • Conference rooms
  • Corridors
  • . Wyposażenie / Akcesoria:
  • Suitable for many OSRAM DALI control systems
  • Dane techniczne

    Głębokość
    55 mm
    Szerokość
    80 mm
    Wysokość
    55 mm
    Średnica
    80 mm
    Model
    Czujnik wielofunkcyjny
    Stopień ochrony (IP)
    IP20
    Kompatybilny z Amazon Alexa
    Nie
    Kompatybilny z Apple HomeKit
    Nie
    Kompatybilny z Asystentem Google
    Nie
    Obsługa przez bluetooth
    Nie
    Rodzaj sterowania
    DALI
    Z obsługą IFTTT
    Tak

    Pliki do pobrania

    Podręcznik użytkownika
    Format: pdf
    Deklaracja zgodności CE
    Format: pdf
    Informacja techniczna
    Format: jpg
    Karta katalogowa
    Format: pdf
    Ustawienia

    Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

    Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

    Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

    Więcej

    Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

    Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

    Więcej

    Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

    Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

    Więcej

    Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

    Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

    Więcej
    Akademia Sonepar