DP COMP 600 V 16W 840 IP66 1920lm Oprawa LED przemysłowa 0,6mLEDVANCE

files/fotob/1356525.jpg.
DP COMP 600 V 16W 840 IP66 1920lm Oprawa LED przemysłowa 0,6m
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DAMP PROOF COMPACT GEN 2
Nr Katalogowy: 
4058075740853
Kod EAN: 
4058075740853
Symbol Sonepar: 
P10113870
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Nowoczesne oprawy damp-proof w wersjach z przełączanym strumieniem | Dostępna opcja wyboru mocy do wyboru między dwoma wartościami strumienia świetlnego | Moc nominalna: 16,00 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 4000 K | Strumień świetlny: 1920 lm | Kąt rozsyłu światła: 120 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 643.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 53.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 60.00 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 32000 h | Trwałość L70/B50 @ 25 °C: 75000 h | Trwałość L80/B10 @ 25 °C: 50000 h | Typ zabezpieczenia: IP66 | Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM]: IK08 | Klasa ochronności: II | Normy : CE / CB / TÜV SÜD / UKCA / EAC / EPD | Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

Długość
643 mm
Liczba biegunów
3
Liczba źródeł światła
0
Maksymalna moc zestawu
16 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
69 - 69 mA
Skuteczność świetlna oprawy
120 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1920 lm
Szerokość
60 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
53 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 45 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
75000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
50000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
32000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
109
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
145
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP66
Kolor obudowy
Biały
Barwa światła
Biały
Bez funkcji ściemniania
Tak
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Montaż ścienny
Tak
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Odporność udarowa
IK08
Osprzęt wymienny
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Rodzaj okablowania
Końcowe
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Rodzaj rastra
Matowy
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Tak
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Wiele barw
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Stan surowy
Ze statecznikiem
Tak
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Diagram czasoprzestrzenny
Format: jpg
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

DAMPPROOF COMP 1200 V 33/21W 3960/2600lm 840 IP66 Oprawa LED przemysłowa
Porównaj
LEDVANCE
4058075740877

DAMPPROOF COMP 1200 V 33/21W 3960/2600lm...

DAMPPROOF COMP 1200 V 33/21W 3960/2600lm 840 IP66 Oprawa LED przemysłowa
DP COMP 1500 V 50/34W 840 IP66 PS 6100/4200lm Oprawa LED przemysłowa 1,5m
Porównaj
LEDVANCE
4058075740891

DP COMP 1500 V 50/34W 840 IP66 PS 6100/4200lm...

DP COMP 1500 V 50/34W 840 IP66 PS 6100/4200lm Oprawa LED przemysłowa 1,5m
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar