DAMP PROOF SLIM ECO 1200 36W 865 IP65 GY 4320lm Oprawa LED przemysłowaLEDVANCE

files/fotob/1161612.jpg.
DAMP PROOF SLIM ECO 1200 36W 865 IP65 GY 4320lm Oprawa LED przemysłowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DAMP PROOF SLIM ECO
Nr Katalogowy: 
4058075601635
Kod EAN: 
4058075601635
Symbol Sonepar: 
P10170797
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawa typu Damp-proof o wąskiej obudowie | Wysoka skuteczność świetlna: do 120 lm/W | Moc nominalna: 36,00 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 6500 K | Strumień świetlny: 4320 lm | Kąt rozsyłu światła: 110 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1200.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 35.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 60.00 mm | Trwałość L70/B50 @ 25 °C: 30000 h | Trwałość L80/B10 @ 25 °C: 15000 h | Typ zabezpieczenia: IP65 | Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM]: IK06 | Klasa ochronności: II

Dane techniczne

Długość
1200 mm
Liczba biegunów
2
Maksymalna moc zestawu
36 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
180 - 180 mA
Skuteczność świetlna oprawy
120 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
4320 lm
Szerokość
60 mm
Temperatura barwowa
6500 - 6500 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
20
Wysokość/głębokość
35 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
30000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
15000 h
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Biały
Montaż ścienny
Tak
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Rodzaj rastra
Matowy
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz GPRS
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Ściemniacz triakowy
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Odporność udarowa
IK06
Z czujnikiem światła
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Barwa światła
Biały
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

DAMP PROOF SLIM ECO 1200 36W 840 4320lm IP65 GY Oprawa LED przemysłowa
Porównaj
LEDVANCE
4058075601611

DAMP PROOF SLIM ECO 1200 36W 840 4320lm IP65...

DAMP PROOF SLIM ECO 1200 36W 840 4320lm IP65 GY Oprawa LED przemysłowa
DAMP PROOF SLIM ECO 1500 48W 840 1980lm IP65 GY Oprawa LED przemysłowa
Porównaj
LEDVANCE
4058075601659

DAMP PROOF SLIM ECO 1500 48W 840 1980lm IP65...

DAMP PROOF SLIM ECO 1500 48W 840 1980lm IP65 GY Oprawa LED przemysłowa
DAMP PROOF SLIM ECO 1500 48W 865 1980lm IP65 GY Oprawa LED przemysłowa
Porównaj
LEDVANCE
4058075601673

DAMP PROOF SLIM ECO 1500 48W 865 1980lm IP65...

DAMP PROOF SLIM ECO 1500 48W 865 1980lm IP65 GY Oprawa LED przemysłowa
DAMP PROOF SLIM ECO 600 18W 840 1980lm IP65 GY Oprawa LED przemysłowa
Porównaj
LEDVANCE
4058075601574

DAMP PROOF SLIM ECO 600 18W 840 1980lm IP65...

DAMP PROOF SLIM ECO 600 18W 840 1980lm IP65 GY Oprawa LED przemysłowa
DAMP PROOF SLIM ECO 600 18W 865 1980lm IP65 GY Oprawa LED przemysłowa
Porównaj
LEDVANCE
4058075601598

DAMP PROOF SLIM ECO 600 18W 865 1980lm IP65...

DAMP PROOF SLIM ECO 600 18W 865 1980lm IP65 GY Oprawa LED przemysłowa
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar