DAMPPROOF 1200 1XLAMP IP65 Oprawa hermetyczna pod LEDtube 1,2mLEDVANCE

files/fotob/816902.jpg.
DAMPPROOF 1200 1XLAMP IP65 Oprawa hermetyczna pod LEDtube 1,2m
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DAMP PROOF HOUSING GEN 2
Nr Katalogowy: 
4058075312432
Kod EAN: 
4058075312432
Symbol Sonepar: 
P01674435
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawy oświetleniowe odporne na wilgoć przeznaczone dla tub LED T8. Cechy produktu: Obudowa oprawy oświetleniowej: dostępna z 1 lub 2 lampami T8 LED. Stopień ochrony: IP65. Odpowiednie do opraw oświetleniowych SubstiTUBE EM/UN i SubstiTUBE Connected. Zalety produktu: Wcześniej przygotowane oprzewodowanie ułatwia instalację tub LED. Trwała obudowa. Łatwa i szybka instalacja. 5 letnia gwarancja. Obszary zastosowań: Parkingi, magazyny, obszary produkcyjne. Wyposażenie / Akcesoria: Wszystkie wymagane akcesoria w zestawie. Porady dotyczące bezpieczeństwa: Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.. Uwaga, ryzyko porażenia prądem.. Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego

Dane techniczne

Długość
1261 mm
Liczba biegunów
3
Liczba źródeł światła
1
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Szerokość
64 mm
Wysokość/głębokość
75 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 45 °C
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Oprawka
G13
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Szary
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Kompatybilny z Casambi
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Odporność udarowa
IK08
Montaż ścienny
Tak
Ściemniacz RF
Nie
Podział światła
Symetryczny
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Najwyższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
A++
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Ściemniacz triakowy
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Rodzaj rastra
Inne
Ze statecznikiem
Tak
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Ściemniacz programowalny
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz DALI
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

DAMP PROOF 1500 1xLAMP HOUSING IP65 Oprawa hermetyczna pod LEDtube 1,5m
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4058075312470

DAMP PROOF 1500 1xLAMP HOUSING IP65 Oprawa...

DAMP PROOF 1500 1xLAMP HOUSING IP65 Oprawa hermetyczna pod LEDtube 1,5m
DAMPPROOF 600 1xLAMP IP65 IK08 Oprawa hermetyczna pod LEDtube 0,6m
Klub Liderów
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075312395

DAMPPROOF 600 1xLAMP IP65 IK08 Oprawa hermetyczna...

DAMPPROOF 600 1xLAMP IP65 IK08 Oprawa hermetyczna pod LEDtube 0,6m

Zamienniki

DP HOUSING 1200 P 1XLAMP IP65 Oprawa hermetyczna pod LEDtube 1,2m
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4099854118098

DP HOUSING 1200 P 1XLAMP IP65 Oprawa hermetyczna...

DP HOUSING 1200 P 1XLAMP IP65 Oprawa hermetyczna pod LEDtube 1,2m
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar